Page 52 - Roebuck 2016
P. 52

Nasadki i akcesoria 1/2”, metryczne
Nasadki dwunastokątne metryczne 1/2”
CrV
mm
1/2”
Stal chromowo-wanadowa. Wykonane zgodnie z normą DIN3124.
Kod Zamówienia
C4972217
C4972218
C4972219
C4972220
C4972221
C4972222
C4972223
C4972224
C4972225
C4972226
C4972227
C4972228
Rozmiar metryczny
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
Cena za szt. €
2,41
2,41
2,54
2,54
2,70
2,70
2,70
2,74
2,74
2,74
3,21
3,45
Kod Zamówienia
C4972229
C4972230
C4972231
C4972232
C4972238
C4972233
C4972234
C4972235
C4972236
C4972237
C5061276
C5061277
CrV
Rozmiar metryczny
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Cena za szt. €
3,69
3,92
4,16
4,35
5,14
5,53
5,53
6,04
6,43
6,66
6,84
7,62
Nasadki sześciokątne metryczne 1/2”
mm
1/2”
Wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Nasadka sześciokątna. Zgodność z normami DIN3122 i DIN3123.
Kod Zamówienia
C5061254
C5061255
C5061256
C5061257
C5061258
C5061259
C5061260
C5061261
C5061262
C5061263
Nasadki Rozmiar
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
Cena za szt. €
3,01
2,43
2,55
2,55
2,55
2,55
2,72
2,72
2,75
2,75
2,75
Kod Zamówienia
C5061265
C5061266
C5061267
C5061268
C5061269
C5061270
C5061271
C5061272
C5061273
C5061274
Nasadki Rozmiar
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
Cena za szt. €
2,85
3,31
3,52
3,73
3,90
4,61
4,96
4,96
5,42
5,77
5,98
C5061264
19 mm
C5061275
32 mm
2
44
www.roebuck-tools.com
Grzechotki i nasadki
32654 26559


































































































   50   51   52   53   54