Page 51 - Roebuck 2016
P. 51

Nasadki i akcesoria 1/2”, metryczne
Nasadki metryczne 1/2” Non-Slip
• Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, obrabianej cieplnie
• Unikatowa konstrukcja pozwala odkręcać nakrętki i śruby zaokrąglone nawet w 70% i nie powoduje ich dalszego uszkodzenia.
• W przypadku systemu metrycznego nasadka pozwala również odkręcać i dokręcać mniejsze o 1 mm standardowe śruby i nakrętki metryczne. Przykładowo, nasadki 19 mm można użyć do odkręcenia śruby 18 mm. • W przypadku systemu SAE nasadka pozwala również odkręcać i dokręcać standardowe śruby i nakrętki metryczne o podobnych rozmiarach Przykładowo, nasadki 11/16” można użyć do odkręcenia śruby 17 mm.
• Zgodność z normami DIN, BS i ANSI
• Wykończenie matowo-satynowe
• Z czarnym pierścieniem
mm CrMo
1/2”
Kod Zamówienia
C6821672
C6821673
C6821674
C6821675
C6821676
C6821677
C6821678
C6821679
C6821680
Rozmiar
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
3,88 C6821681
3,88 C6821682
3,88 C6821683
3,88 C6821684
3,88 C6821685
3,88 C6821686
4,11 C6821687
4,11 C6821688
4,11
6 Point 70%
Rozmiar
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Cena za szt. €
4,11
4,43
4,43
4,70
5,71
6,80
7,99
8,45
Nasadki okrągłe metryczne 1/2”
• Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej i poddane specjalnej obróbce cieplnej
• Nasadki okrągłe umożliwiają odkręcanie nakrętek 12-kątnych, wielowypustowych, kwadratowych, 6-kątnych, gwieździstych, a nawet 6-kątnych zaokrąglonych w 50%.
• Zgodność z normami DIN, BS i ANSI.
• Wykończenie matowo-satynowe
• Z szarym pierścieniem identyfikacyjnym
6 Point 6 Point 50%
Star Square Spline
12 Point
Cena za szt. €
4,11
4,47
4,47
4,70
5,61
6,94
7,99
7,99
CrMo
mm
1/2”
Kod Zamówienia
C6821655
C6821656
C6821657
C6821658
C6821659
C6821660
C6821661
C6821662
C6821663
Rozmiar
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
Cena za Kod
szt. € Zamówienia Rozmiar
3,88 C6821664 19 mm
3,88 C6821665 20 mm
3,88 C6821666 21 mm
3,88 C6821667 22 mm
3,88 C6821668 24 mm
3,88 C6821669 27 mm
4,11 C6821670 30 mm
4,11 C6821671 32 mm
4,11
Grzechotki i nasadki
2
www.roebuck-tools.com
43
165039 165036


































































































   49   50   51   52   53