Page 54 - Roebuck 2016
P. 54
Nasadki i akcesoria z gniazdem 1/2” – calowe
Nasadka sześciokątna z bitami 1/2”
CrV
mm
1/2”
Nasadka wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Bity wykonane ze stali S2. Zgodność z normami DIN3120 i ISO 1174.
Kod Zamówienia
C7842850
C7842851
C7842852
C7842853
C7842854
C7842855
C7842856
C7842857
C7842858
C7842859
C7842860
Rozmiar
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Długość robocza
Długość całkowita
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
61,5 mm
Cena za szt. €
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,85
5,85
6,80
8,25
10,25
10,85
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
Zestaw nasadek sześciokątnych z bitami 1/2”, 11 szt.
Nasadka wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Bit wykonany z materiału S2. Zgodność z normami DIN3120 i ISO 1174.
Komplet w walizce formowanej z rozdmuchiwaniem.
Kod Zamówienia
C7814350
Zawartość grup produktów
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19mm
Cena za szt. €
84,85
2
46
www.roebuck-tools.com
Grzechotki i nasadki
560353 574679