Page 50 - Roebuck 2016
P. 50

Zestaw nasadek 3/8”, metryczny
Zestaw nasadek metrycznych AF 3/8”, 25 szt.
mm AF
CrV
25 pcs
3/8”
38
mm A/F 10 3/8”
7/16” 12 1/2”
11
9/16” 14 5/8”
13
11-16” 16 3/4”
15
13/16” 18 7/8”
19 20 21
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 14 15 16 17 18 19 20 21 22
17
10 11 12 13
6”/150mm 22
Kod Zamówienia
C6868834
32 pcs
CrV
Cena za szt. €
56,38
Zestaw nasadek metrycznych AF 3/8”, 32 szt.
2
mm AF
3/8”
38
mm A/F 7 1/4”
8 9
5/16” 11/32”
10 3/8”
7/16” 12 1/2”
11
9/16” 14 5/8”
13
11/16” 16 3/4”
15
17 18 19 21
13/16”
14”/350mm
7 8 91011121314151617181921
1/4 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16
10”/250mm
10”/250mm 5”/125mm 3”/75mm
Kod Zamówienia
C6868835
Cena za szt. €
80,04
42
www.roebuck-tools.com
Grzechotki i nasadki
187609 187608


































































































   48   49   50   51   52