Page 32 - Roebuck 2016
P. 32
Klucze nastawne
Wygodną rękojeścią klucze nastawne - fosforanowanym o szerokim rozwarciu
Kod Zamówienia
C4971817
C4971657
Długość
176 mm
216 mm
Długość (cal)
6
8
Średnica zewnętrzna
34
39
Cena za szt. €
23,13
25,14
Dzięki zmniejszonej o połowie masie i szerokiemu rozwarciu szczęk, te klucze nastawne są idealne do prac przy ogrzewaniu, wentylacji, klimatyzacji, do
prac hydraulicznych i do większości zastosowań inżynieryjnych związanych z utrzymaniem ruchu. Wydłużone i wąskie szczęki umożliwiają dostęp do trudno dostępnych miejsc. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z wykończeniem fosforanowanym. Rękojeść Ergotop zapewnia komfortowy chwyt i pomaga zmniejszyć zmęczenie dłoni. Te klucze przekraczają wymagania stawiane przez normy DIN3117, ISO6787-2001 (moment obrotowy 180Nm) oraz ASME B107.8-2003 (moment obrotowy 305Nm).
Klucz 176 mm jest o 78% szerszy od standardowego klucza nastawnego 150 mm i 68% lżejszy od standardowego klucza 300 mm z podobnym rozwarciem. Klucz 216 mm jest o 62% szerszy od standardowego klucza nastawnego 200 mm i 50% lżejszy od standardowego klucza 300 mm z podobnym rozwarciem.
Wygodną rękojeścią klucze nastawne - fosforanowanym bardzo szerokie rozwarcie i bardzo wąskie szczęki
Kod Zamówienia
C6822492
C6822493
Długość całkowita
176 mm
216 mm
Zakres szczęki
34 mm
39 mm
Grubość
4,5 mm
4,5 mm
Cena za szt. €
25,67
27,64
Klucze nastawne 6” i 8”
Wykończenie fosforanowe
Lewoskrętne
Szerokie rozwarcie (34 mm dla 6” i 39 mm dla 8”) Bardzo wąskie szczęki (4,5 mm)
Komfortowa gumowa rękojeść
Stal chromowo-wanadowa
Bardzo wąska konstrukcja szczęk (do 50% węższe niż w przypadku standardowych kluczy o podobnym rozwarciu) zapewnia łatwiejszy dostęp w ciasnych przestrzeniach dzięki zmniejszonej grubości na całej długości szczęk
Klucz nastawny - chromowany
Stal chromowo-wanadowa Idealnie równoległe powierzchnie szczęk Niewystający sworzeń szczęk Precyzyjnie szlifowane zawiasy szczęk Potrójna powłoka chromowa.
Kod Zamówienia
C5044463
C5044464
C5044465
C5044466
C5044467
C5044468
C5044469
Długość całkowita
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
375 mm
450 mm
Szerokość szczęk
13 mm
19 mm
24 mm
29 mm
34 mm
43 mm
53 mm
Cena za szt. €
13,33
13,78
17,30
21,46
29,55
49,60
78,07
C5044462
600 mm
62 mm
148,93
1
24
www.roebuck-tools.com
Klucze płaskie i nastawne
32250
169492 26616