Page 33 - Roebuck 2016
P. 33

Klucze nastawne
Wygodną rękojeścią klucz nastawny - chromowany szerokie rozwarcie
Stal chromowo-wanadowa. Idealnie równoległe powierzchnie szczęk. Niewystający sworzeń szczęk. Precyzyjnie szlifowane zawiasy szczęk Potrójna powłoka chromowa. Wymienna komfortowa rękojeść. Szerokie rozwarcie zapewnia o 25% lepsze właściwości chwytne.
Kod Zamówienia
C5044472
C5044473
C5044474
C5044475
Wygodną rękojeścią klucze nastawne - chromowany o szerokim rozwarciu
Długość całkowita
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Szerokość szczęk
24 mm
30 mm
34mm
39 mm
Cena za szt. €
17,82
21,91
26,86
36,50
Stal chromowo-wanadowa. Idealnie równoległe powierzchnie szczęk. Niewystający sworzeń szczęk. Precyzyjnie szlifowane zawiasy szczęk. Potrójna powłoka chromowa. Wymienna komfortowa rękojeść. Szersze o 78% rozwarcie szczęk. Lekkie narzędzie o niewielkich rozmiarach. Idealne do prac hydraulicznych oraz zastosowań sanitarnych i utrzymania ruchu
Kod Zamówienia
C5044470
C5044471
Długość całkowita
176 mm
216 mm
Szerokość szczęk
34 mm
39 mm
Cena za szt. €
24,62
26,74
Wygodną rękojeścią klucz nastawny - chromowany bardzo szerokie rozwarcie i bardzo wąskie szczęki
Klucz nastawny 6” i 8”
Wykończenie chromowane
Prawoskrętne
Szerokie rozwarcie (34 mm dla 6” i 39 mm dla 8”) Bardzo wąskie szczęki (4,5 mm)
Masa 200 i 330 g
Komfortowa gumowa rękojeść
Stal chromowo-wanadowa
Bardzo wąska konstrukcja szczęk (do 50% węższe niż w przypadku standardowych kluczy o podobnym rozwarciu) zapewnia łatwiejszy dostęp w ciasnych przestrzeniach dzięki zmniejszonej grubości na całej długości szczęk
Kod Zamówienia
C6822494
Długość całkowita
176 mm
Zakres szczęki
34 mm
Grubość
4,5 mm
Cena za szt. €
27,68
29,82
C6822495
216 mm
39 mm
4,5 mm
Klucze płaskie i nastawne
1
www.roebuck-tools.com
25
169494 32252 32251


































































































   31   32   33   34   35