Page 30 - Roebuck 2016
P. 30

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką, metryczne
Zestaw ergonomicznych kluczy płasko-oczkowych z grzechotką - metrycznym
CrV
Stal chromowo-wanadowa. Wykończenie matowo-satynowe. Ergonomiczna rękojeść z termoplastycznej gumy. Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami potrzebuje
jedynie 5 st. zakresu ruchu, aby poruszyć nakrętkę, podczas gdy standardowe klucze potrzebują 30 st. Mały profil główki. Idealny do pracy w trudno dostępnych miejscach.
Klucze płasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym i przegubem
Kod Zamówienia
C5061231
C7432915
Liczba sztuk
5
6
Cena za Zawartość zestawu produktów szt. €
10, 12, 13, 15, 17 mm
10,12,13,15,17,19mm
61,73
77,13
CrV
Niewielki profil główki jest idealny do pracy w trudno dostępnych miejscach i komorach silników pojazdów. Klucze posiadają główkę z 72-zębnym mechanizmem zapadkowym, która obraca się w zakresie 180 st.
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z powłoką chromową i wykończeniem satynowym matowym. Trzy warstwy powłoki niklowej i jedna warstwa powłoki chromowej chronią klucz przed korozją. Moment obrotowy i twardość spełniają lub przekraczają normy ANSI lub DIN.
Kod Zamówienia
C4971667
C4971668
C4971669
C4971670
C4971671
C4971672
C4971673
C4971674
C4971675
Rozmiar
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
Długość
136 mm
143 mm
160 mm
168 mm
174 mm
180 mm
193 mm
200 mm
216 mm
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
10,90 C7576114
11,08 C4971677
11,34 C4971678
11,64 C4971679
12,38 C4971680
12,74 C4971681
13,19 C4971682
14,04 C4971683
14,67 C4971684
15,70
Rozmiar
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
Cena za Długość szt. €
239 mm
250 mm
285 mm
285 mm
285 mm
285 mm
285 mm
325 mm
325 mm
15,81
16,51
23,27
23,35
23,46
23,46
27,34
27,34
27,60
C4971676
17 mm
233 mm
1
22
www.roebuck-tools.com
Klucze płaskie i nastawne
26644 32665


































































































   28   29   30   31   32