Page 31 - Roebuck 2016
P. 31
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką, metryczne | Klucze nastawne
Klucz płasko-oczkowy z mechanizmem zapadkowym i przegubem
Niewielki profil główki jest idealny do pracy w trudno dostępnych miejscach. Klucz posiada główkę z 72-zębowym mechanizmem zapadkowym, która obraca się w zakresie 180 st.
Wykonany ze stali chromowo-wanadowej z powłoką chromową i wykończeniem matowo-satynowym. Trzy warstwy powłoki niklowej i jedna warstwa powłoki chromowej chronią klucz przed korozją. Moment obrotowy i twardość spełniają lub przekraczają normy DIN lub ANSI
Zestaw 11 kluczy o rozmiarach 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Komplet w futerale
Kod Zamówienia
C7432914
CrV
Zawartość zestawu produktów
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
Cena za szt. €
140,73
Klucz nastawny - fosforanowanym
Kod Zamówienia
C4972100
C4972377
C4972101
C4972378
C4972379
C4972102
C4972103
C4972104
Długość
Długość (cal)
Zakres szczęki (Max)
13 mm
20 mm
25 mm
29 mm
34 mm
43 mm
53 mm
62 mm
Zakres szczęk (cale)
1/2
3/4
15/16
1-1/8
1-3/8
1-11/16
2-1/8
Cena za szt. €
12,51
12,97
16,26
20,15
27,78
46,19
72,64
Te klucze ze stali chromowo-wanadowej, są wykonane zgodnie z normami ISO6787:2001 i DIN3117:1998. Wąskie szczęki i niewystający sworzeń szczęk umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna rękojeść zapewnia wygodę użytkowania i wydajny chwyt. Skala pomiarowa podaje przybliżony rozmiar nakrętek, rur itp.
Klucze nastawne z wygodną rękojeścią i szerokim rozwarciem
100 mm 4
150 mm 6
200 mm 8
250 mm 10
300 mm 12
375 mm 15
450 mm 18
600 mm 24
2-7/16 138,58
Te klucze ze stali chromowo-wanadowej, są wykonane zgodnie z normami ISO6787:2001 i DIN3117:1998. Wąskie szczęki i niewystający sworzeń szczęk umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna rękojeść zapewnia wygodę użytkowania i wydajny chwyt. Skala pomiarowa podaje przybliżony rozmiar nakrętek, rur itp.
Miękka i wygodna antypoślizgowa rękojeść.
Szerokie rozwarcie zapewnia o 25% lepsze właściwości chwytne.
Skala pomiarowa na szczękach. Wykonane zgodnie z normami ISO6787:2001 i DIN3117:1998
Kod Zamówienia
C4972106
C4972107
C4972108
C4972109
Długość Zakres szczęki Długość (cal) (Max)
150 mm 6 24 mm
200 mm 8 30 mm
250 mm 10 34 mm
300 mm 12 39 mm
Zakres szczęk (cale)
15/16
1-3/16
1-3/8
1-1/2
Cena za szt. €
16,60
20,15
24,49
34,07
Klucze płaskie i nastawne
1
www.roebuck-tools.com
23
26699 26636 558955