Page 34 - Roebuck 2016
P. 34

Ściągacze do łożysk
Uniwersalny ściągacz dwuramienny
2-ramienny ściągacz uniwersalny z dwukierunkowymi szczękami do używania jako ściągacza zewnętrznego i wewnętrznego. Powłoka cynkowa, jednolite wrzeciono, poprzeczka zwalniająca sworzeń. Poprzeczka o sześciokątnym profilu służąca jako narzędzie ustalające podczas dokręcania śruby.
Kod Zamówienia
C5094169
C5094175
C5094170
C5094171
C5094172
C5094173
C5094174
Ściągacz Zakres Zewnętrzny Min
25 mm
50 mm
50 mm
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
Ściągacz Zakres Zewnętrzny Max
75 mm
100 mm
125 mm
175 mm
225 mm
275 mm
350 mm
Ściągacz Zakres Wewnętrzny Min
65 mm
90 mm
90 mm
135 mm
135 mm
160 mm
160 mm
Ściągacz Zakres Wewnętrzny Max
90 mm
100 mm
120 mm
165 mm
215 mm
235 mm
310 mm
Maksymalny zasięg
75 mm
100 mm
125 mm
165 mm
165 mm
225 mm
225 mm
Max siła ciągnięcia
2,5 Tonne
4,5 Tonne
4,5 Tonne
6,0 Tonne
6,0 Tonne
8,5 Tonne
8,5 Tonne
Obciążenie (maks.)
2,5 t
4,5 t
4,5 t
6t
6t
8,5 t
8,5 t
Cena za szt. €
38,46
42,49
47,86
77,74
86,76
141,90
181,09
3-ramienny ściągacz kombinowany
3-ramienny ściągacz kombinowany z dwukierunkowymi szczękami. Możliwość używania jako ściągacza 3- lub 2-ramiennego, zewnętrznego lub wewnętrznego. Powłoka cynkowa, jednolite wrzeciono, poprzeczka zwalniająca sworzeń. Poprzeczka o sześciokątnym profilu służąca jako narzędzie ustalające podczas dokręcania śruby.
Kod Zamówienia
C7570453
C7570454
C7570455
Ściągacz Zakres Zewnętrzny Min
50 mm
70 mm
75 mm
Ściągacz Zakres Zewnętrzny Max
125 mm
175 mm
225 mm
Ściągacz Zakres Wewnętrzny Min
90 mm
135 mm
135 mm
Ściągacz Zakres Wewnętrzny Max
120 mm
165 mm
215 mm
Głębokość (mm)
125 mm
165 mm
165 mm
Max siła ciągnięcia
4,5 Tonne
6,0 Tonne
6,0 Tonne
Waga netto
1464 g
3690 g
3890 g
Cena za szt. €
78,00
118,75
130,75
1
26
www.roebuck-tools.com
Klucze płaskie i nastawne
560349 35289


































































































   32   33   34   35   36