Page 29 - Roebuck 2016
P. 29
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką, metryczne
Moduł piankowy do kontroli narzędzi — klucze zapadkowe, płasko-oczkowe, metryczne
Moduł piankowy pasuje do wszystkich szuflad w szafkach narzędziowych Roebuck Bezpieczeństwo produktu — umożliwia łatwą identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
5061213 Klucz płasko-oczkowy dwukierunkowy metryczny 8 mm z główką grzechotki odchyloną pod kątem 15 stopni
5061214 Klucz płasko-oczkowy dwukierunkowy metryczny 9 mm z główką grzechotki odchyloną pod kątem 15 stopni
5061215 Klucz płasko-oczkowy dwukierunkowy metryczny 10 mm z główką grzechotki odchyloną pod kątem 15 stopni
5061216 Klucz płasko-oczkowy dwukierunkowy metryczny 11 mm z główką grzechotki odchyloną pod kątem 15 stopni
5061217 Klucz płasko-oczkowy dwukierunkowy metryczny 12 mm z główką grzechotki odchyloną pod kątem 15 stopni
5061218 Klucz płasko-oczkowy dwukierunkowy metryczny 13 mm z główką grzechotki odchyloną pod kątem 15 stopni
5061219 Klucz płasko-oczkowy dwukierunkowy metryczny 14 mm z główką grzechotki odchyloną pod kątem 15 stopni
5061220 Klucz płasko-oczkowy dwukierunkowy metryczny 15 mm z główką grzechotki odchyloną pod kątem 15 stopni
5061221 Klucz płasko-oczkowy dwukierunkowy metryczny 16 mm z główką grzechotki odchyloną pod kątem 15 stopni
5061222 Klucz płasko-oczkowy dwukierunkowy metryczny 17 mm z główką grzechotki odchyloną pod kątem 15 stopni
5061223 Klucz płasko-oczkowy dwukierunkowy metryczny 18 mm z główką grzechotki odchyloną pod kątem 15 stopni
5061224 Klucz płasko-oczkowy dwukierunkowy metryczny 19 mm z główką grzechotki odchyloną pod kątem 15 stopni
CrV
Ergonomiczne klucze płasko-oczkowe z mechanizmem zapadkowym
Kod Zamówienia
C7843281
Kolor
Czarny i szary
Cena za Rozmiar szt. €
175 x 365 x 38mm 180,40
Stal chromowo-wanadowa. Wykończenie matowo-satynowe. Ergonomiczna rękojeść z termoplastycznej gumy. Mechanizm zapadkowy z 72 zębami. Mały profil główki. Idealny do pracy w trudno dostępnych miejscach.
Kod Zamówienia
C6836151
C6836152
C6836153
C6836154
C6836155
C7432917
Rozmiar
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
17 mm
19 mm
Cena za szt. €
5,76
6,37
6,50
7,32
8,71
9,22
CrV
Klucze płaskie i nastawne
1
www.roebuck-tools.com
21
209118 574804