Page 28 - Roebuck 2016
P. 28

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką, metryczne
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką dwukierunkową metryczny
Stal chromowo-wanadowa. Wykończenie matowo-satynowe. Końcówka odchylana o 15 st. Poręczny przełącznik zmiany kierunku obrotów pozwala na obracanie klucza w dwóch kierunkach (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i w kierunku przeciwnym) przy zachowaniu niewielkich wymiarów końcówki. Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami potrzebuje jedynie 5 st. zakresu ruchu, aby poruszyć nakrętkę, podczas gdy standardowe klucze potrzebują 30 st. Mały profil główki. Idealny do pracy w trudno dostępnych miejscach.
CrV
Kod Zamówienia
C5061213
C5061214
C5061215
C5061216
C5061217
C5061218
C5061219
C5061220
C5061221
C5061222
C5061223
C5061224
C5061225
C5061226
C5061227
C5061228
C5061229
Nasadki Rozmiar
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
Cena za szt. €
10,70
10,83
11,26
11,70
12,22
12,78
13,43
14,16
15,46
15,46
15,68
16,68
25,56
26,21
26,21
26,64
31,40
Cena za szt. €
101,54
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z mechanizmem zapadkowym dwukierunkowym metrycznym
CrV
Mechanizm zapadkowy odchylany pod kątem 15 st., zestaw kluczy 8-19 mm, 12 szt.
Kod Zamówienia
C5061230
Zawartość zestawu produktów
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
1
20
www.roebuck-tools.com
Klucze płaskie i nastawne
32664
32661


































































































   26   27   28   29   30