Page 27 - Roebuck 2016
P. 27

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką, metryczne
Klucze z mechanizmem zapadkowym 4 w 1
Dzięki opatentowanej wieloprofilowej konstrukcji, te klucze pasują do 5 różnych rodzajów nakrętek, a każdy klucz pasuje do 4 rozmiarów. Niski profil główki sprawia, że są idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach. Precyzyjny mechanizm zapadkowy z 72 zębami ma opatentowany przycisk z regulatorem kierunku, a każdy klucz ma powierzchnię poddaną obróbce cieplnej w próżni. Pozwala użytkownikowi łatwo odkręcać nakrętki i śruby zaokrąglone nawet w 50%.
6 Point 6 Point 50%
Star
Square Spline
Zakres rozmiaru
1/4” 3/8” 5/16” 1/2”
7/16” 9/16” 5/8” 3/4”
12 Point
Kod Zamówienia
C6823179
C6823180
Typ
A/F
A/F
Cena za szt. €
16,29
22,55
Zestaw kluczy z mechanizmem zapadkowym 4-w-1 A/F, 2 szt.
Dzięki opatentowanej wieloprofilowej konstrukcji, te klucze pasują do 5 różnych rodzajów nakrętek, a każdy klucz pasuje do 4 rozmiarów. Niski profil główki sprawia, że są idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach. Precyzyjny mechanizm zapadkowy z 72 zębami ma opatentowany przycisk z regulatorem kierunku, a każdy klucz ma powierzchnię poddaną obróbce cieplnej w próżni. Pozwala użytkownikowi łatwo odkręcać nakrętki i śruby zaokrąglone nawet w 50%.
Kod
Zamówienia Typ
C6823181 A/F
Zakres rozmiaru
1/4” 3/8” 5/16” 1/2”7/16” 9/16” 5/8” 3/4”
Zawartość zestawu
2
Cena za szt. €
46,31
6 Point
6 Point 50% Star
Square Spline 12 Point
Klucze płaskie i nastawne
1
www.roebuck-tools.com
19
169496
169498


































































































   25   26   27   28   29