Page 267 - Roebuck 2016
P. 267
Gwintowniki i narzynki
Narzynki UNF DIN – HSS
Wysokiej jakości narzynki niedzielone do nacinania gwintów. Narzynka wyprodukowana ze stali szybkotnącej i zgodna z normą DIN 223, przeznaczona do nacinania gwintów prawoskrętnych.
Narzynki BSP(G) DIN – HSS
Wysokiej jakości narzynki niedzielone do nacinania gwintów. Narzynka wyprodukowana ze stali szybkotnącej i zgodna z normą DIN 5158, przeznaczona do nacinania gwintów prawoskrętnych.
Kod Zamówienia
C6840771
C6840772
C6840773
C6840774
C6840775
C6840776
C6840777
C6840778
C6840779
C6840780
Kod Zamówienia
C6840781
C6840782
C6840783
C6840784
C6840785
C6840786
C6840787
C6840788
Rozmiar
1/4 in. x 28
5/16 in. x 24
3/8 in. x 24
7/16 in. x 20
1/2 in. x 20
9/16 in. x 18
5/8 in. x 18
3/4 in. x 16
7/8 in. x 14
1 in. x 12
Rozmiar
1/8 in. x 28
1/4 in. x 19
3/8 in. x 19
1/2 in. x 14
5/8 in. x 14
3/4 in. x 14
7/8 in. x 14
1 in. x 11
Rozmiar Uchwytu Narzynki (DxH)
20 x 7
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 10
38 x 10
45 x 14
45 x 14
55 x 16
55 x 16
Rozmiar Uchwytu Narzynki (DxH)
30 x 11
38 x 10
45 x 14
45 x 14
55 x 16
55 x 16
65 x 18
65 x 18
Cena za szt. €
24,34
27,60
30,36
35,13
39,90
48,68
53,45
53,45
82,80
82,80
Cena za szt. €
36,38
36,38
48,18
48,18
80,29
80,29
105,39
105,39
Oprawy do narzynek
Wysokiej jakości oprawa do narzynek DIN. Oprawa ma 5 wkrętów blokujących, aby pewnie utrzymywać narzynkę w miejscu podczas użytkowania. Cynkowana, odlewana konstrukcja zgodna z normą DIN 225.
Kod Zamówienia
C6840622
C5103062
C5103063
C5103064
C5103065
C6840623
Rozmiar Uchwytu Narzynki (DxH)
16 x 5 mm
20 x 5 mm
20 x 7 mm
25 x 9 mm
30 x 11 mm
38 x 10 mm
Cena za szt. €
6,84
7,91
7,91
7,91
15,54
16,42
Kod Zamówienia
C5103066
C6840624
C5103067
C6840625
C5103068
C6840626
Rozmiar Uchwytu Narzynki (DxH)
38 x 14 mm
45 x 14 mm
45 x 18 mm
55 x 16 mm
55 x 22 mm
65 x 18 mm
Cena za szt. €
16,42
19,54
20,33
29,02
31,45
48,93
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
259
35946 199137 199136