Page 266 - Roebuck 2016
P. 266

Gwintowniki i narzynki
Metryczne narzynki niedzielone DIN – HSS
Wysokiej jakości narzynki niedzielone do nacinania gwintów. Narzynka wyprodukowana ze stali szybkotnącej i zgodna z normą DIN 223, przeznaczona do nacinania gwintów prawoskrętnych.
Metryczne narzynki precyzyjne DIN – HSS
Kod Zamówienia
C6840745
C6840746
C5103050
C5103051
C5103052
C5103053
C5103054
C5103055
C5103056
C5103057
C5103058
C5103059
C5103060
C5103061
Kod Zamówienia
C6840747
C6840748
C6840749
C6840750
C6840751
C6840752
C6840753
C6840754
C6840755
C6840756
C6840757
C6840758
C6840759
Kod Zamówienia
C6840760
C6840761
C6840762
C6840763
C6840764
C6840766
C6840767
C6840768
C6840769
C6840770
Rozmiar x Dystans
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
10,0 x 1,5 mm
12,0 x 1,75 mm
14,0 x 2,0 mm
16,0 x 2,0 mm
18,0 x 2,5 mm
20,0 x 2,5 mm
24,0 x 3,0 mm
Rozmiar x Dystans
3 x 0,35 mm
4 x 0,5 mm
5 x 0,5 mm
6 x 0,75 mm
8 x 1 mm
10 x 1 mm
10 x 1,25 mm
12 x 1,5 mm
14 x 1,5 mm
16 x 1,5 mm
18 x 1,5 mm
20 x 1,5 mm
24 x 1,5 mm
Rozmiar
1/4 in. x 20
5/16 in. x 18
3/8 in. x 16
7/16 in. x 14
1/2 in. x 13
9/16 in. x 12
5/8 in. x 11
3/4 in. x 10
7/8 in. x 9
1 in. x 8
Rozmiar Uchwytu Narzynki (DxH)
16 x 5
16 x 5
20 x 5
20 x 5
20 x 7
20 x 7
25 x 9
30 x 11
38 x 14
38 x 14
45 x 18
45 x 18
45 x 18
55 x 22
Rozmiar Uchwytu Narzynki (DxH)
20 x 5
20 x 5
20 x 5
20 x 7
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 10
38 x 10
45 x 14
45 x 14
45 x 14
55 x 16
Rozmiar Uchwytu Narzynki (DxH)
20 x 7
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 14
38 x 14
45 x 18
45 x 18
55 x 22
55 x 22
Cena za szt. €
24,09
24,09
19,65
19,00
17,92
18,28
19,65
23,61
30,14
30,08
40,30
41,17
43,64
62,04
Cena za szt. €
25,84
25,84
25,84
21,58
23,08
27,60
27,60
33,87
38,64
46,92
46,92
46,92
77,79
Cena za szt. €
24,34
27,60
30,36
35,13
39,90
48,68
53,45
53,45
82,80
82,80
Wysokiej jakości narzynki niedzielone do nacinania gwintów. Narzynka wyprodukowana ze stali szybkotnącej i zgodna z normą DIN 223, przeznaczona do nacinania gwintów prawoskrętnych.
Narzynki UNC DIN – HSS
Wysokiej jakości narzynki niedzielone do nacinania gwintów. Narzynka wyprodukowana ze stali szybkotnącej i zgodna z normą DIN 223, przeznaczona do nacinania gwintów prawoskrętnych.
15
258
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
199135 199134 35942


































































































   264   265   266   267   268