Page 268 - Roebuck 2016
P. 268

Gwintowniki i narzynki
Narzynki sześciokątne - HSS
Narzynki są używane do ponownego nacinania zużytych lub zardzewiałych gwintów i nie są przeznaczone do robienia nowych.
Metryczne narzynki precyzyjne DIN – HSS
Narzynka ze stali szybkotnącej do czyszczenia i naprawy uszkodzonych gwintów oraz do ogólnych zastosowań w trudno dostępnych miejscach. Narzynka wyprodukowana ze stali szybkotnącej i zgodna z normą DIN 382, przeznaczona do nacinania gwintów prawoskrętnych.
Narzynki UNC – HSS
Narzynka ze stali szybkotnącej do czyszczenia i naprawy uszkodzonych gwintów oraz do ogólnych zastosowań w trudno dostępnych miejscach. Narzynka wyprodukowana ze stali szybkotnącej i zgodna z normą DIN 382, przeznaczona do nacinania gwintów prawoskrętnych.
Kod Zamówienia
C5103069
C4971494
C4971495
C4971496
C4971497
C4971498
C4971499
C4971500
C4971501
C4971502
C4971503
C4971504
Kod Zamówienia
C6840789
C6840790
C6840791
C6840792
C6840793
C6840794
C6840795
C6840796
C6840797
C6840798
C6840799
C6840800
C6840801
Kod Zamówienia
C6840802
C6840803
C6840804
C6840805
C6840806
C6840807
C6840808
C6840809
C6840810
C6840811
Rozmiar x Dystans
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
10,0 x 1,5 mm
12,0 x 1,75 mm
14,0 x 2,0 mm
16,0 x 2,0 mm
18,0 x 2,5 mm
20,0 x 2,5 mm
24,0 x 3,0 mm
Rozmiar x Dystans
3 x 0,35 mm
4 x 0,5 mm
5 x 0,5 mm
6 x 0,75 mm
8 x 1 mm
10 x 1 mm
10 x 1,25 mm
12 x 1,5 mm
14 x 1,5 mm
16 x 1,5 mm
18 x 1,5 mm
20 x 1,5 mm
24 x 1,5 mm
Rozmiar
1/4 in. x 20
5/16 in. x 18
3/8 in. x 16
7/16 in. x 14
1/2 in. x 13
9/16 in. x 12
5/8 in. x 11
3/4 in. x 10
7/8 in. x 9
1 in. x 8
Cena za szt. €
22,51
22,43
21,74
21,74
24,18
28,88
35,96
36,73
48,53
50,67
50,18
71,92
Cena za szt. €
45,92
45,92
45,92
45,92
48,93
48,93
48,93
67,75
76,53
94,10
99,36
99,36
143,53
Cena za szt. €
30,36
31,62
37,64
37,64
45,92
45,92
63,73
63,73
130,48
130,48
15
260
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
199139 199138 26710


































































































   266   267   268   269   270