Page 265 - Roebuck 2016
P. 265

Gwintowniki i narzynki
Gwintowniki rowkowe z końcówką spiralną HSS-E DIN 371 / 376
Wysokiej jakości metryczny, rowkowy gwintownik maszynowy z końcówką spiralną do gwintowania otworów nieprzelotowych. Te gwintowniki wykonano ze stali HSS-E.
Gwintownik maszynowy z rowkiem spiralnym HSSE-PM-TIN
Gwintownik maszynowy z rowkiem spiralnym do wycinania gwintów w otworach nieprzelotowych. Gwintownik HSSE-PM-TIN jest wykonany metodą metalurgii proszków, dzięki czemu ma większą wytrzymałość i odporność na zużycie, a
także lepsze właściwości przeciwdziałające tarciu. Odpowiedni do materiałów nieabrazyjnych do 1000 N/mm2, stali nierdzewnych i stopowych, stali niestopowych i niskostopowych oraz miedzi i stopów aluminium.
Kod Zamówienia
C6840642
C6840643
C6840644
C6840645
C6840646
C6840647
C6840648
C6840649
C6843302
C6840650
C6840651
C6840652
C6840653
C6840654
Kod Zamówienia
C7983899
C7983900
C7983901
C7983902
C6492528
C7983903
C7983904
C7983905
C6492511
Rozmiar gwintu
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
Rozmiar x Dystans
2 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3 x 0,5 mm
4 x 0,7 mm
5 x 0,8 mm
6 x 1,0 mm
8 x 1,25 mm
10 x 1,5 mm
12 x 1,75 mm
14 x 2 mm
16 x 2 mm
18 x 2,5 mm
20 x 2,5 mm
24 x 3 mm
Skok gwintu
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1 mm
1,25 mm
1,5 mm
1,75 mm
2 mm
2 mm
Cena za szt. €
14,82
14,82
13,39
13,39
14,61
14,61
17,45
21,51
25,98
33,49
37,55
53,58
72,45
89,30
Cena za szt. €
47,83
47,83
51,33
57,17
70,00
89,83
123,66
191,33
215,83
Standardowe pokrętła nastawne do gwintowników
Pokrętła grzechotkowe do gwintowników
Kod Zamówienia
C6005212
C6005215
C6005211
C6005216
C6005217
Pojemność
2.0 - 6.3mm
2.1 - 8.0mm
3.0 - 9.0mm
4.9 - 12.0mm
5.5 - 16.0mm
Pojemność
1/32 - 3/8 in
1/32 - 1/2 in
5/32 - 1/2 in
7/32 - 3/4 in
7/16 - 1 in
Zakres rozmiaru
M 1 - 10
M 1 - 12
M 4 - 12
M 5 - 20
M 11 - 27
Cena za szt. €
7,75
7,75
12,48
22,39
42,62
Do trudnodostępnych miejsc. Platerowane wykończenie.
Kod Zamówienia
C6005213
C6005214
Pojemność
2.4 - 5.5mm
4.5 - 8.0mm
Pojemność
1/8 - 1/4 in
1/4 - 1/2 in
Zakres rozmiaru
M 3 - 10
M 5 - 12
Cena za szt. €
16,57
20,02
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
257
36343
636151 199133
36344


































































































   263   264   265   266   267