Page 269 - Roebuck 2016
P. 269

Gwintowniki i narzynki
Narzynki UNF – HSS
Narzynka ze stali szybkotnącej do czyszczenia i naprawy uszkodzonych gwintów oraz do ogólnych zastosowań w trudno dostępnych miejscach. Narzynka wyprodukowana ze stali szybkotnącej i zgodna z normą DIN 382, przeznaczona do nacinania gwintów prawoskrętnych.
Narzynki BSP – HSS
Narzynka ze stali szybkotnącej do czyszczenia i naprawy uszkodzonych gwintów oraz do ogólnych zastosowań w trudno dostępnych miejscach. Narzynka wyprodukowana ze stali szybkotnącej i zgodna z normą DIN 382, przeznaczona do nacinania gwintów prawoskrętnych.
Zestaw gwintowników i wierteł HSS
Kod Zamówienia
C6840812
C6840813
C6840814
C6840815
C6840816
C6840817
C6840818
C6840819
C6840820
C6840821
Kod Zamówienia
C6840822
C6840823
C6840824
C6840825
C6840826
C6840827
C6840828
C6840829
Rozmiar
1/4 in. x 28
5/16 in. x 24
3/8 in. x 24
7/16 in. x 20
1/2 in. x 20
9/16 in. x 18
5/8 in. x 18
3/4 in. x 16
7/8 in. x 14
1 in. x 12
Rozmiar
1/8 in. x 28
1/4 in. x 19
3/8 in. x 19
1/2 in. x 14
5/8 in. x 14
3/4 in. x 14
7/8 in. x 14
1 in. x 11
Cena za szt. €
30,36
31,62
37,64
37,64
45,92
45,92
63,73
63,73
130,48
130,48
Cena za szt. €
42,66
49,68
73,52
73,52
124,21
124,21
165,61
165,61
Zestaw gwintowników i wierteł do popularnych rozmiarów gwintów M 3-4-5-6-8-10- 12. Gwintowniki ręczne są dostępne w zestawach po 3 sztuki dla każdego rozmiaru, są wykonane ze stali szybkotnącej, zgodnie z normą DIN 352 i mają formę seryjną. Zestaw zawiera wiertła do otworów pod gwint odpowiednie dla każdego rozmiaru. Zestaw zawiera również pokrętło nastawne i grzechotkę. Dostarczany w wytrzymałej, metalowej walizce.
Kod Zamówienia
C5103070
Zawartość zestawu
23
Cena za szt. €
118,79
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
261
35950 199141 199140


































































































   267   268   269   270   271