Page 264 - Roebuck 2016
P. 264
Gwintowniki i narzynki
Zestaw gwintowników BSP(G) DIN – HSS
Wysokiej jakości zestaw precyzyjnych gwintowników ręcznych G(BSP). Ten zestaw gwintowników jest wykonany ze stali szybkotnącej i spełnia wymagania normy DIN 5157. Gwintowniki są odpowiednio dobrane i przeznaczone do nacinania gwintów prawoskrętnych. Każdy zestaw zawiera 1 zdzierak i 1 wykańczak, dostarczane w wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego.
Gwintowniki z końcówką spiralną HSS-E DIN 371 / 376
Wysokiej jakości metryczny gwintownik maszynowy z końcówką spiralną do gwintowania otworów przelotowych. Te gwintowniki wykonano ze stali HSS-E.
Gwintownik maszynowy z końcówką spiralną HSSE-PM-TIN
Gwintownik maszynowy z końcówką spiralną do wycinania gwintów w otworach przelotowych. Gwintownik HSSE-PM-TIN jest wykonany metodą metalurgii proszków, dzięki czemu ma większą wytrzymałość i odporność na zużycie, a
także lepsze właściwości przeciwdziałające tarciu. Odpowiedni do materiałów nieabrazyjnych do 1000 N/mm2, stali nierdzewnych i stopowych, stali niestopowych i niskostopowych oraz miedzi i stopów aluminium.
Kod Zamówienia
C6840689
C6840690
C6840691
C6840692
C6840693
C6840694
C6840695
C6840696
Kod Zamówienia
C6840629
C6840630
C6840631
C6840632
C6840633
C6840634
C6840635
C6840636
C6843301
C6840637
C6840638
C6840639
C6840640
C6840641
Kod Zamówienia
C7983890
C7983891
C7983892
C7983893
C7983894
C7983895
C7983896
C7983897
C7983898
Rozmiar gwintu
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
Rozmiar
1/8 in. x 28
1/4 in. x 19
3/8 in. x 19
1/2 in. x 14
5/8 in. x 14
3/4 in. x 14
7/8 in. x 14
1 in. x 11
Rozmiar x Dystans
2 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3 x 0,5 mm
4 x 0,7 mm
5 x 0,8 mm
6 x 1,0 mm
8 x 1,25 mm
10 x 1,5 mm
12 x 1,75 mm
14 x 2 mm
16 x 2 mm
18 x 2,5 mm
20 x 2,5 mm
24 x 3 mm
Skok gwintu
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1 mm
1,25 mm
1,5 mm
1,75 mm
2 mm
2 mm
Cena za szt. €
20,30
22,32
33,28
45,87
66,97
66,97
113,65
143,96
Cena za szt. €
14,21
14,21
11,16
11,16
11,97
11,97
14,41
17,86
21,72
28,01
31,25
44,65
60,28
73,67
Cena za szt. €
42,00
42,00
44,33
49,00
58,33
81,66
121,33
179,66
210,00
15
256
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
636149 199132 199131