Page 263 - Roebuck 2016
P. 263

Gwintowniki i narzynki
HSS – zestawy precyzyjnych gwintowników metrycznych DIN
Wysokiej jakości zestaw precyzyjnych, metrycznych gwintowników ręcznych. Ten zestaw gwintowników jest wykonany ze stali szybkotnącej i spełnia wymagania normy DIN 2181. Gwintowniki są odpowiednio dobrane i przeznaczone do nacinania gwintów prawoskrętnych. Każdy zestaw zawiera 1 zdzierak i 1 wykańczak, dostarczane w wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego.
Zestaw gwintowników UNC DIN – HSS
Wysokiej jakości zestaw gwintowników UNC. Ten zestaw gwintowników jest wykonany ze stali szybkotnącej i spełnia wymagania normy DIN 352. Gwintowniki są odpowiednio dobrane i przeznaczone do nacinania gwintów prawoskrętnych. Każdy zestaw zawiera 1 zdzierak, 1 gwintownik pośredni i 1 wykańczak, dostarczane w wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego.
Zestaw gwintowników UNF DIN – HSS
Wysokiej jakości zestaw gwintowników UNF. Ten zestaw gwintowników jest wykonany ze stali szybkotnącej i spełnia wymagania normy DIN 2181. Gwintowniki są odpowiednio dobrane i przeznaczone do nacinania gwintów prawoskrętnych. Każdy zestaw zawiera 1 zdzierak i 1 wykańczak, dostarczane w wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego.
Kod Zamówienia
C6840655
C6840656
C6840658
C6840659
C6840660
C6840661
C6840662
C6840663
C6840664
C6840665
C6840666
C6840667
C6840668
Kod Zamówienia
C6840669
C6840670
C6840671
C6840672
C6840673
C6840674
C6840675
C6840676
C6840677
C6840678
Kod Zamówienia
C6840679
C6840680
C6840681
C6840682
C6840683
C6840684
C6840685
C6840686
C6840687
Rozmiar x Dystans
3 x 0,35 mm
4 x 0,5 mm
5 x 0,5 mm
6 x 0,75 mm
8 x 1 mm
10 x 1 mm
10 x 1,25 mm
12 x 1,5 mm
14 x 1,5 mm
16 x 1,5 mm
18 x 1,5 mm
20 x 1,5 mm
24 x 1,5 mm
Rozmiar
1/4 in. x 20
5/16 in. x 18
3/8 in. x 16
7/16 in. x 14
1/2 in. x 13
9/16 in. x 12
5/8 in. x 11
3/4 in. x 10
7/8 in. x 9
1 in. x 8
Rozmiar
1/4 in. x 28
5/16 in. x 24
3/8 in. x 24
7/16 in. x 20
1/2 in. x 20
9/16 in. x 18
5/8 in. x 18
3/4 in. x 16
7/8 in. x 14
Cena za szt. €
30,61
31,14
31,59
28,62
28,82
29,02
30,91
36,99
40,03
49,16
55,74
68,41
97,80
Cena za szt. €
23,75
26,18
29,83
37,14
44,45
57,84
65,76
87,07
117,51
133,95
Cena za szt. €
15,83
17,45
19,89
24,76
29,63
38,56
43,84
58,04
78,34
89,30
C6840688
1 in. x 12
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
255
199130 199129 199128


































































































   261   262   263   264   265