Page 262 - Roebuck 2016
P. 262
Gwintowniki i narzynki
Metryczny zestaw gwintowników DIN – HSS
Kod Zamówienia
C6840627
C6840628
C5103038
C5103039
C5103040
C5103041
C5103042
C5103043
C5103044
C5103045
C5103046
C5103047
C5103048
C5103049
Kod Zamówienia
C6840712
C6840713
C6840714
C6840715
C6840716
C6840717
C6840718
C6840719
C6840720
C6840721
C6840722
C6840723
C6840724
C6840725
C6840726
C6840727
C6840728
C6840729
C6840730
C6840731
C6840732
C6840733
C6840734
C6840735
C6840736
C6840737
C6840738
Rozmiar x Dystans
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
Cena za szt. €
22,88
24,35
15,87
15,84
16,55
17,24
19,19
23,96
33,05
41,06
51,11
73,56
78,51
109,25
Cena za szt. €
6,27
6,27
6,27
6,90
6,90
6,90
9,03
9,03
9,03
12,30
12,30
12,30
14,80
14,80
14,80
18,07
18,07
18,07
23,84
23,84
23,84
26,85
26,85
26,85
39,14
39,14
39,14
Zestawy wysokiej jakości gwintowników ręcznych do nacinania gwintów. Zestawy wyprodukowano ze stali szybkotnącej, zgodnie z normą DIN 352. Gwintowniki mają formę seryjną i są przeznaczone do nacinania gwintów prawoskrętnych. Każdy zestaw składa się z 1 gwintownika zdzieraka, 1 gwintownika pośredniego i 1 gwintownika wykańczaka, które są dostarczane w wytrzymałej plastikowej walizce do transportu.
Pojedynczych gwintowników metrycznych DIN – HSS
Wysokiej jakości gwintowników ręcznych. Wykonane ze stali szybkotnącej, zgodne z normą DIN 352. Gwintowniki o formie seryjnej przeznaczone do gwintów prawoskrętnych.
10,0 x
12,0 x
14,0 x
16,0 x
18,0 x
20,0 x
24,0 x
Rozmiar x Dystans
6 x 1 mm
6 x 1 mm
6 x 1 mm
8 x 1,25 mm
8 x 1,25 mm
8 x 1,25 mm
10 x 1,5 mm
10 x 1,5 mm
10 x 1,5 mm
12 x 1,75 mm
12 x 1,75 mm
12 x 1,75 mm
14 x 2 mm
14 x 2 mm
14 x 2 mm
16 x 2 mm
16 x 2 mm
16 x 2 mm
18 x 2,5 mm
18 x 2,5 mm
18 x 2,5 mm
20 x 2,5 mm
20 x 2,5 mm
20 x 2,5 mm
24 x 3 mm
24 x 3 mm
24 x 3 mm
1,5 mm
1,75 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,5 mm
2,5 mm
3,0 mm
Nakrój gwintownika
No. 1
No. 2
No. 3
No. 1
No. 2
No. 3
No. 1
No. 2
No. 3
No. 1
No. 2
No. 3
No. 1
No. 2
No. 3
No. 1
No. 2
No. 3
No. 1
No. 2
No. 3
No. 1
No. 2
No. 3
No. 1
No. 2
No. 3
Kod Zamówienia
C6840697
C6840698
C6840699
C6840700
C6840701
C6840702
C6840703
C6840704
C6840705
C6840706
C6840707
C6840708
C6840709
C6840710
C6840711
Rozmiar x Dystans
2 x 0,4 mm
2 x 0,4 mm
2 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
2,5 x 0,45 mm
2,5 x 0,45 mm
3 x 0,5 mm
3 x 0,5 mm
3 x 0,5 mm
4 x 0,7 mm
4 x 0,7 mm
4 x 0,7 mm
5 x 0,8 mm
5 x 0,8 mm
5 x 0,8 mm
Nakrój gwintownika
No. 1
No. 2
No. 3
No. 1
No. 2
No. 3
No. 1
No. 2
No. 3
No. 1
No. 2
No. 3
No. 1
No. 2
No. 3
Cena za szt. €
9,89
9,89
9,89
10,04
10,04
10,04
5,71
5,71
5,71
5,77
5,77
5,77
6,20
6,20
6,20
15
254
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
198099 35934