Page 261 - Roebuck 2016
P. 261
Frezy trzpieniowe
Długi frez trzpieniowy do obróbki precyzyjnej z nachyleniem M35 DIN844/ISO 1641
Długi frez trzpieniowy do obróbki precyzyjnej z nachyleniem M35 DIN844/ISO 1641, ostrza czołowe do średnicy 25 mm, tolerancja ostrza +,127/-0, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7979004
C7979005
C7979006
C7979007
C7979008
C7979009
C7979010
C7979011
Średnica cięcia/Skrawania lub Średnica robocza
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Średnica trzpienia
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Długość cięcia/Skrawania lub Długość robocza
45 mm
53 mm
53 mm
63 mm
63 mm
75 mm
90 mm
106 mm
Długość całkowita
95 mm
110 mm
110 mm
123 mm
123 mm
141 mm
166 mm
186 mm
Liczba Rowków
4
4
4
4
4
4
5
6
Cena za szt. €
34,74
45,16
66,41
81,96
93,39
106,04
159,13
267,86
Długi frez trzpieniowy do obróbki precyzyjnej z nachyleniem M35 TiCN DIN844/ISO 1641
Długi frez trzpieniowy do obróbki precyzyjnej z nachyleniem M35 TiCN DIN844/ ISO 1641, ostrza czołowe do średnicy 25 mm, tolerancja ostrza +,127/-0, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7979012
C7979013
C7979014
C7979015
C7979016
C7979017
C7979018
C7979019
Średnica cięcia/Skrawania lub Średnica robocza
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Średnica trzpienia
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Długość cięcia/Skrawania lub Długość robocza
45 mm
53 mm
53 mm
63 mm
63 mm
75 mm
90 mm
106 mm
Długość całkowita
95 mm
110 mm
110 mm
123 mm
123 mm
141 mm
166 mm
186 mm
Liczba Rowków
4
4
4
4
4
4
5
6
Cena za szt. €
50,05
63,47
91,25
115,06
128,83
149,80
226,97
366,91
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
253
636130 636128