Page 260 - Roebuck 2016
P. 260

Frezy trzpieniowe
Zestawy frezów trzpieniowych do obróbki precyzyjnej, z płaskim trzonkiem ISO — DIN327/DIN844
Zestaw standardowych frezów trzpieniowych do obróbki precyzyjnej z płaskim trzonkiem M35 DIN844
Kod Zamówienia
C7978650
Zawartość grup produktów
6, 8, 10, 12, 16 & 20mm
Materiał
M35-HSCo
Cena za szt. €
230,01
Standardowy frez trzpieniowy do obróbki precyzyjnej z nachyleniem M35 TiCN DIN844/ISO 1641
Standardowy frez trzpieniowy do obróbki precyzyjnej z nachyleniem M35 TiCN DIN844/ISO 1641, ostrza czołowe do średnicy 25 mm, tolerancja ostrza +,127/-0, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978991
C7978992
C7978993
C7978994
C7978995
C7978996
C7978997
C7978998
C7978999
C7979000
C7979001
C7979002
C7979003
Średnica cięcia/Skrawania lub Średnica robocza
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
32 mm
40 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
45 mm
53 mm
63 mm
Długość cięcia/Skrawania lub Długość robocza
13 mm
13 mm
19 mm
22 mm
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
38 mm
38 mm
121 mm
133 mm
155 mm
Długość całkowita
57 mm
57 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
104 mm
121 mm
133 mm
155 mm
Liczba Rowków
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
Cena za szt. €
68,57
26,11
35,09
42,43
50,12
72,28
76,61
97,09
109,92
151,86
175,38
272,02
455,43
15
252
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
636126 634702


































































































   258   259   260   261   262