Page 259 - Roebuck 2016
P. 259

Frezy trzpieniowe
Długi frez trzpieniowy do obróbki zgrubnej z nachyleniem M35 + TiCN DIN844/ISO 1641
Długi frez trzpieniowy do obróbki zgrubnej z nachyleniem M35 TiCN DIN844/ISO 1641, ostrza czołowe do średnicy 25 mm, tolerancja ostrza +,127/-0, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978970
C7978971
C7978972
C7978973
C7978974
C7978975
C7978976
C7978977
Średnica cięcia/Skrawania lub Średnica robocza
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Średnica trzpienia
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Długość cięcia/Skrawania lub Długość robocza
45 mm
53 mm
53 mm
63 mm
63 mm
75 mm
90 mm
106 mm
Długość całkowita
95 mm
110 mm
110 mm
123 mm
123 mm
141 mm
166 mm
186 mm
Liczba Rowków
4
4
4
4
4
4
5
6
Cena za szt. €
46,24
58,54
82,03
106,07
118,62
133,58
209,84
337,55
Standardowy frez trzpieniowy do obróbki precyzyjnej z nachyleniem M35 DIN844/ISO 1641
Standardowy frez trzpieniowy do obróbki precyzyjnej z nachyleniem M35 DIN844/ ISO 1641, ostrza czołowe do średnicy 25 mm, tolerancja ostrza +,127/-0, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978978
C7978979
C7978980
C7978981
C7978982
C7978983
C7978984
C7978985
C7978986
C7978987
C7978988
C7978989
Średnica cięcia/Skrawania lub Średnica robocza
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
32 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
45 mm
53 mm
Długość cięcia/Skrawania lub Długość robocza
13 mm
13 mm
19 mm
22 mm
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
38 mm
38 mm
121 mm
133 mm
Długość całkowita
57 mm
57 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
104 mm
121 mm
133 mm
Liczba Rowków
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
6
Cena za szt. €
52,60
17,34
23,14
28,94
34,74
51,48
52,91
69,93
72,94
99,64
116,24
189,04
338,95
C7978990
40 mm
63 mm
155 mm
155 mm
6
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
251
636124 636122


































































































   257   258   259   260   261