Page 258 - Roebuck 2016
P. 258

Frezy trzpieniowe
Standardowy frez trzpieniowy do obróbki zgrubnej z nachyleniem M35 + TiCN DIN844/ISO 1641
Standardowy frez trzpieniowy do obróbki zgrubnej z nachyleniem M35 + TiCN DIN844/ISO 1641, ostrza czołowe do średnicy 25 mm, tolerancja ostrza +,127/-0, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978949
C7978950
C7978951
C7978952
C7978953
C7978955
C7978956
C7978957
C7978958
C7978959
C7978960
C7978961
Średnica cięcia/Skrawania lub Średnica robocza
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
32 mm
40 mm
Średnica trzpienia
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Długość cięcia/Skrawania lub Długość robocza
13 mm
19 mm
22 mm
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
38 mm
38 mm
45 mm
53 mm
63 mm
Długość całkowita
57 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
104 mm
121 mm
133 mm
155 mm
Liczba Rowków
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
Cena za szt. €
24,22
32,57
39,21
46,31
66,58
70,70
89,44
101,91
140,85
157,07
233,26
402,06
Długi frez trzpieniowy do obróbki zgrubnej z nachyleniem M35 DIN844/ISO 1641
Długi frez trzpieniowy do obróbki zgrubnej z nachyleniem M35 DIN844/ISO 1641, ostrza czołowe do średnicy 25 mm, tolerancja ostrza +,127/-0, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978962
C7978963
C7978964
C7978965
C7978966
C7978967
C7978968
C7978969
Średnica cięcia/Skrawania lub Średnica robocza
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Średnica trzpienia
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Długość cięcia/Skrawania lub Długość robocza
45 mm
53 mm
53 mm
63 mm
63 mm
75 mm
90 mm
106 mm
Długość całkowita
95 mm
110 mm
110 mm
123 mm
123 mm
141 mm
166 mm
186 mm
Liczba Rowków
4
4
4
4
4
4
Cena za szt. €
31,56
41,03
60,36
74,51
84,89
92,58
5 144,87
6 243,36
15
250
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
636120
636118


































































































   256   257   258   259   260