Page 257 - Roebuck 2016
P. 257
Frezy trzpieniowe
Standardowy frez trzpieniowy do obróbki zgrubnej z nachyleniem M35 DIN844/ISO 1641
Standardowy frez trzpieniowy do obróbki zgrubnej z nachyleniem M35 DIN844/ ISO 1641, ostrza czołowe do średnicy 25 mm, tolerancja ostrza +,127/-0, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978937
C7978938
C7978939
C7978940
C7978941
C7978942
C7978943
C7978944
C7978945
C7978946
C7978947
C7978948
Średnica cięcia/Skrawania lub Średnica robocza
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
32 mm
40 mm
Średnica trzpienia
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Długość cięcia/Skrawania lub Długość robocza
13 mm
19 mm
22 mm
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
38 mm
38 mm
45 mm
53 mm
63 mm
Długość całkowita
57 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
104 mm
121 mm
133 mm
155 mm
Liczba Rowków
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
Cena za szt. €
15,80
21,04
26,28
31,56
46,76
48,02
63,57
66,30
90,52
101,04
164,37
294,59
Zestawy frezów trzpieniowych do obróbki zgrubnej, z płaskim trzonkiem ISO — DIN327/DIN844
Zestaw standardowych frezów trzpieniowych do obróbki zgrubnej z płaskim trzonkiem M35 DIN844
Kod Zamówienia
C7978649
Zawartość grup produktów
6, 8, 10, 12, 16 & 20mm
Materiał
M35-HSCo
Cena za szt. €
209,00
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
249
634701 636116