Page 256 - Roebuck 2016
P. 256
Frezy trzpieniowe
Długie frezy trzpieniowe M42 DIN844/ISO 1641
Długie frezy trzpieniowe M42 DIN844/ISO 1641, ostrza czołowe do średnicy 25 mm, tolerancja ostrza +,051/-0, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978909
C7978910
C7978911
C7978912
C7978913
C7978914
C7978915
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Długość cięcia/ Skrawania lub Długość robocza
12 mm
19 mm
24 mm
24 mm
38 mm
45 mm
53 mm
Długość
całkowita Rowków
Cena za szt. €
14,33
14,61
11,01
12,16
21,42
19,29
23,77
Kod Zamówienia
C7978916
C7978917
C7978918
C7978919
C7978920
C7978921
C7978922
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
Średnica trzpienia
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Długość cięcia/ Skrawania lub Długość robocza
53 mm
63 mm
63 mm
75 mm
90 mm
106 mm
125 mm
Długość Liczba całkowita Rowków
110 mm 4
123 mm 4
123 mm 4
141 mm 4
166 mm 6
186 mm 6
205 mm 8
Cena za szt. €
38,55
35,61
49,87
50,85
109,57
182,58
273,94
Liczba
56 mm
63 mm
68 mm
68 mm
88 mm
95 mm
110 mm
4
4
4
4
4
4
4
Długie frezy trzpieniowe M42 + TiCN DIN844/ISO 1641
Długie frezy trzpieniowe M42 + TiCN DIN844/ISO 1641, ostrza czołowe do średnicy 25 mm, tolerancja ostrza +,051/-0, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978923
C7978924
C7978925
C7978926
C7978927
C7978928
C7978929
Średnica cięcia/Sk- rawania lub Średnica robocza
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Długość cięcia/ Skrawania lub Długość robocza
12 mm
19 mm
24 mm
24 mm
38 mm
45 mm
53 mm
Długość całkowita
56 mm
63 mm
68 mm
68 mm
88 mm
95 mm
110 mm
Liczba Rowków
4
4
4
4
4
4
4
Cena za szt. €
21,46
22,82
18,45
21,14
33,41
31,46
37,75
Kod Zamówienia
C7978930
C7978931
C7978932
C7978933
C7978934
C7978935
C7978936
Średnica cięcia/Sk- rawania lub Średnica robocza
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
Średnica trzpienia
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Długość cięcia/ Skrawania lub Długość robocza
53 mm
63 mm
63 mm
75 mm
90 mm
106 mm
125 mm
Długość Liczba całkowita Rowków
110 mm 4
123 mm 4
123 mm 4
141 mm 4
166 mm 6
186 mm 6
205 mm 8
Cena za szt. €
57,74
59,24
76,40
83,15
167,34
264,26
382,39
15
248
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
636114 636112