Page 255 - Roebuck 2016
P. 255

Frezy trzpieniowe
Zestawy frezów trzpieniowych, z płaskim trzonkiem ISO — DIN327/DIN844
Zestaw standardowych frezów trzpieniowych z płaskim trzonkiem M42 DIN844
Kod Zamówienia
C7978648
Zawartość zestawu produktów
6, 8, 10, 12, 16 & 20mm
Materiał
M42-HSCo
Cena za szt. €
111,14
Standardowe frezy trzpieniowe M42 + TiCN DIN844/ISO 1641
Standardowe frezy trzpieniowe M42 + TiCN DIN844/ISO 1641, ostrza czołowe do średnicy 25 mm, tolerancja ostrza +,051/-0, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978893
C7978894
C7978895
C7978896
C7978897
C7978898
C7978899
C7978900
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Długość cięcia/ Skrawania lub Długość robocza
8 mm
11 mm
13 mm
13 mm
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
Długość Liczba całkowita Rowków
52 mm 4
55 mm 4
57 mm 4
57 mm 4
66 mm 4
69 mm 4
69 mm 4
72 mm 4
Cena za szt. €
18,94
18,84
18,84
17,54
28,48
23,21
31,25
24,33
Kod Zamówienia
C7978901
C7978902
C7978903
C7978904
C7978905
C7978906
C7978907
C7978908
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
Średnica trzpienia
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Długość cięcia/ Skrawania lub Długość robocza
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
38 mm
45 mm
53 mm
63 mm
Długość Liczba całkowita Rowków
83 mm 4
83 mm 4
92 mm 4
92 mm 4
104 mm 4
121 mm 6
133 mm 6
143 mm 8
Cena za szt. €
26,49
43,41
43,37
50,50
62,35
124,81
196,84
298,82
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
247
636110 630560


































































































   253   254   255   256   257