Page 254 - Roebuck 2016
P. 254
Frezy trzpieniowe
Długi frez trzpieniowy, 3-ostrzowy M42 TiCN DIN327/ISO 1641
Długi frez trzpieniowy, 3-ostrzowy M42 + TiCN DIN327/ISO 1641, tolerancja ostrza e8, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978862
C7978863
C7978864
C7978865
C7978866
C7978867
C7978869
Średnica cięcia/Sk- rawania lub Średnica robocza
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
12 mm
19 mm
24 mm
24 mm
38 mm
45 mm
53 mm
Długość całkowita
56 mm
63 mm
68 mm
68 mm
88 mm
95 mm
110 mm
Cena za szt. €
36,10
37,12
34,57
29,71
44,77
44,88
50,33
Kod Zamówienia
C7978870
C7978871
C7978872
C7978873
C7978874
C7978875
Średnica cięcia/Sk- rawania lub Średnica robocza
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Średnica trzpienia
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
53 mm
63 mm
63 mm
75 mm
90 mm
106 mm
Długość całkowita
110 mm
123 mm
123 mm
141 mm
166 mm
186 mm
Cena za szt. €
74,02
89,51
111,35
120,89
234,86
386,30
Standardowe frezy trzpieniowe M42 DIN844/ISO 1641
Standardowe frezy trzpieniowe M42 DIN844/ISO 1641, ostrza czołowe do średnicy 25 mm, tolerancja ostrza +,051/-0, tolerancja trzonka h6
15
Kod Zamówienia
C7978876
C7978877
C7978878
C7978879
C7978880
C7978881
C7978882
C7978883
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Długość cięcia/ Skrawania lub Długość robocza
8 mm
11 mm
13 mm
13 mm
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
Długość Liczba całkowita Rowków
52 mm 4
55 mm 4
57 mm 4
57 mm 4
66 mm 4
69 mm 4
69 mm 4
72 mm 4
Cena za szt. €
12,27
11,32
11,32
10,21
17,61
13,21
19,68
13,91
Kod Zamówienia
C7978884
C7978885
C7978886
C7978888
C7978889
C7978890
C7978891
C7978892
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
Średnica trzpienia
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Długość cięcia/ Skrawania lub Długość robocza
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
38 mm
45 mm
53 mm
63 mm
Długość Liczba całkowita Rowków
83 mm 4
83 mm 4
92 mm 4
92 mm 4
104 mm 4
121 mm 6
133 mm 6
143 mm 8
Cena za szt. €
15,10
27,51
25,30
31,21
33,41
74,27
126,62
204,49
246
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
636108 636106