Page 253 - Roebuck 2016
P. 253

Frezy trzpieniowe
Standardowy frez trzpieniowy, 3-ostrzowy M42 + TiCN DIN327/ISO 1641
Standardowy frez trzpieniowy, 3-ostrzowy M42 + TiCN ostrza czołowe DIN327/ISO 1641, tolerancja ostrza e8, tolerancja trzonka h6
Narzędzia do obróbki skrawaniem
Kod Zamówienia
C7978836
C7978837
C7978838
C7978839
C7978840
C7978841
C7978842
Średnica cięcia/Sk- rawania lub Średnica robocza
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
8 mm
11 mm
13 mm
13 mm
19 mm
22 mm
26 mm
Długość całkowita
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
69 mm
72 mm
83 mm
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
21,56 C7978843
22,58 C7978844
22,58 C7978845
22,58 C7978846
29,46 C7978847
32,71 C7978848
38,17
Średnica cięcia/Sk- rawania lub Średnica robocza
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Średnica trzpienia
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Długość cięcia/Sk-
rawania lub Długość Długość robocza całkowita
26 mm 83 mm
32 mm 92 mm
32 mm 92 mm
38 mm 104 mm
45 mm 121 mm
53 mm 133 mm
Cena za szt. €
52,18
59,21
69,06
88,42
161,71
272,40
Długi frez trzpieniowy, 3-ostrzowy M42 DIN327/ISO 1641
Długi frez tolerancja
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
26,49 C7978856
26,49 C7978857
24,40 C7978858
20,34 C7978859
30,83 C7978860
30,41 C7978861
34,22
trzpieniowy, 3-ostrzowy M42 DIN327/ISO 1641, tolerancja ostrza e8, trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978849
C7978850
C7978851
C7978852
C7978853
C7978854
C7978855
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
12 mm
19 mm
24 mm
24 mm
38 mm
45 mm
53 mm
Długość całkowita
56 mm
63 mm
68 mm
68 mm
88 mm
95 mm
110 mm
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Średnica trzpienia
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
53 mm
63 mm
63 mm
75 mm
90 mm
106 mm
15
52,08
60,74
78,88
82,03
165,66
283,97
Długość Cena za całkowita szt. €
110 mm
123 mm
123 mm
141 mm
166 mm
186 mm
www.roebuck-tools.com
245
634737 634735


































































































   251   252   253   254   255