Page 252 - Roebuck 2016
P. 252

Frezy trzpieniowe
Krótki frez trzpieniowy z końcówką kulistą, wieloostrzowy M42 + TiCN DIN327/ISO 1641
Krótki frez trzpieniowy z końcówką kulistą, wieloostrzowy M42 + TiCN DIN327/ISO 1641, tolerancja ostrza e8, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978817
C7978818
C7978819
C7978820
Średnica cięcia/Sk- rawania lub Średnica robocza
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica trzpienia
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
13 mm
19 mm
22 mm
26 mm
Długość całkowita
57 mm
69 mm
72 mm
83 mm
Cena za szt. €
37,12
53,23
66,54
75,39
Kod Zamówienia
C7978821
C7978822
C7978823
Średnica cięcia/Sk- rawania lub Średnica robocza
16 mm
20 mm
25 mm
Średnica trzpienia
16 mm
20 mm
25 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
32 mm
38 mm
45 mm
Długość całkowita
92 mm
104 mm
121 mm
Cena za szt. €
133,33
163,25
274,74
Standardowy frez trzpieniowy, 3-ostrzowy M42 DIN327/ISO 1641
Standardowy frez trzpieniowy, 3-ostrzowy M42 ostrza czołowe DIN327/ISO 1641, tolerancja ostrza e8, tolerancja trzonka h6
15
Kod Zamówienia
C7978824
C7978825
C7979026
C7978826
C7978827
C7978828
C7978829
Średnica cięcia/Sk- rawania lub Średnica robocza
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
8 mm
11 mm
13 mm
13 mm
19 mm
22 mm
26 mm
Długość całkowita
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
69 mm
72 mm
83 mm
Cena za szt. €
14,43
14,43
14,43
14,43
18,45
20,90
24,78
Kod Zamówienia
C7978830
C7978831
C7978832
C7978833
C7978834
C7978835
Średnica cięcia/Sk- rawania lub Średnica robocza
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Średnica trzpienia
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Długość cięcia/Sk-
rawania lub Długość Długość robocza całkowita
26 mm 83 mm
32 mm 92 mm
32 mm 92 mm
38 mm 104 mm
45 mm 121 mm
53 mm 133 mm
Cena za szt. €
34,78
38,48
46,66
55,08
104,92
189,39
244
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
634732 634730


































































































   250   251   252   253   254