Page 251 - Roebuck 2016
P. 251
Frezy trzpieniowe
Długi frez trzpieniowy z końcówką kulistą, 2-ostrzowy M42 + TiCN DIN327/ISO 1641
Długi frez trzpieniowy z końcówką kulistą, 2-ostrzowy M42 + TiCN DIN327/ISO 1641, tolerancja ostrza e8, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978798
C7978799
C7978800
C7978801
C7978802
C7978803
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
8 mm
11 mm
13 mm
13 mm
19 mm
22 mm
Długość całkowita
56 mm
63 mm
68 mm
68 mm
88 mm
95 mm
Cena za szt. €
31,70
28,38
31,80
34,36
42,99
47,85
Kod Zamówienia
C7978804
C7978805
C7978806
C7978807
C7978808
C7978809
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Średnica trzpienia
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
38 mm
45 mm
Długość całkowita
110 mm
110 mm
123 mm
123 mm
141 mm
166 mm
Cena za szt. €
52,39
83,15
94,16
111,39
112,96
287,43
Krótki frez trzpieniowy z końcówką kulistą, wieloostrzowy M42 DIN327/ISO 1641
Krótki frez trzpieniowy z końcówką kulistą, wieloostrzowy M42 DIN327/ISO 1641, tolerancja ostrza e8, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978810
C7978811
C7978812
C7978813
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica trzpienia
6 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
13 mm
19 mm
22 mm
26 mm
Długość całkowita
57 mm
69 mm
72 mm
83 mm
Cena za szt. €
27,33
38,17
48,96
55,71
Kod Zamówienia
C7978814
C7978815
C7978816
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
16 mm
20 mm
25 mm
Średnica trzpienia
16 mm
20 mm
25 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
32 mm
38 mm
45 mm
Długość całkowita
92 mm
104 mm
121 mm
Cena za szt. €
100,06
117,05
198,80
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
243
634728 634726