Page 250 - Roebuck 2016
P. 250
Frezy trzpieniowe
Krótki frez trzpieniowy z końcówką kulistą, 2-ostrzowy M42 + TiCN DIN327/ISO 1641
Krótki frez trzpieniowy z końcówką kulistą, 2-ostrzowy M42 + TiCN DIN327/ISO 1641, tolerancja ostrza e8, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978772
C7978773
C7978774
C7978775
C7978776
C7978777
C7978778
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
11 mm
13 mm
Długość całkowita
48 mm
49 mm
51 mm
52 mm
52 mm
61 mm
63 mm
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
22,89 C7978779
22,89 C7978780
23,91 C7978781
23,91 C7978782
23,91 C7978783
26,60 C7978784
32,99 C7978785
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Średnica trzpienia
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
26 mm
32 mm
Długość Cena za całkowita szt. €
73 mm
73 mm
79 mm
79 mm
88 mm
102 mm
112 mm
44,53
67,28
71,33
82,45
96,29
178,84
266,07
Długi frez trzpieniowy z końcówką kulistą, 2-ostrzowy M42 DIN327/ISO 1641
Długi frez tolerancja
trzpieniowy z końcówką kulistą, 2-ostrzowy M42 DIN327/ISO 1641, ostrza e8, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978786
C7978787
C7978788
C7978789
C7978790
C7978791
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
8 mm
11 mm
13 mm
13 mm
19 mm
22 mm
Długość całkowita
56 mm
63 mm
68 mm
68 mm
88 mm
95 mm
Cena za szt. €
22,86
19,26
22,09
24,19
29,36
32,89
Kod Zamówienia
C7978792
C7978793
C7978794
C7978795
C7978796
C7978797
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Średnica trzpienia
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Długość cięcia/Sk-
rawania lub Długość Długość robocza całkowita
26 mm 110 mm
26 mm 110 mm
32 mm 123 mm
32 mm 123 mm
38 mm 141 mm
45 mm 166 mm
Cena za szt. €
35,93
59,66
64,59
78,92
75,46
209,32
15
242
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
634720 634718