Page 249 - Roebuck 2016
P. 249
Frezy trzpieniowe
Długie frezy trzpieniowe, 2-ostrzowe M42 + TiCN DIN327/ISO 1641
Długie frezy trzpieniowe, chwyt walcowy M42 + TiCN DIN327/ISO 1641, tolerancja ostrza e8, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978743
C7978744
C7978745
C7978746
C7978747
C7978748
C7978749
C7978750
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
7 mm
8 mm
11 mm
13 mm
13 mm
16 mm
19 mm
19 mm
Długość całkowita
54 mm
56 mm
63 mm
68 mm
68 mm
80 mm
88 mm
88 mm
Cena za szt. €
26,14
24,05
25,06
25,06
25,06
39,00
35,37
50,47
Kod Zamówienia
C7978751
C7978752
C7978753
C7978754
C7978755
C7978756
C7978757
Średnica cięcia/ Skrawania lub Średnica robocza
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Średnica trzpienia
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Długość cięcia/Sk-
rawania lub Długość Długość robocza całkowita
22 mm 95 mm
26 mm 110 mm
26 mm 110 mm
32 mm 123 mm
32 mm 123 mm
38 mm 141 mm
45 mm 166 mm
Cena za szt. €
36,94
44,74
59,14
69,27
90,80
91,88
203,37
Krótki frez trzpieniowy z końcówką kulistą, 2-ostrzowe M42 DIN327/ISO 1641
Krótki frez trzpieniowy z końcówką kulistą, tolerancja ostrza e8, tolerancja trzonka h6
2-ostrzowe M42 DIN327/ISO 1641,
Kod Zamówienia
C7978758
C7978759
C7978760
C7978761
C7978762
C7978763
C7978764
Średnica cięcia/Sk- rawania lub Średnica robocza
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
11 mm
13 mm
Długość całkowita
48 mm
49 mm
51 mm
52 mm
52 mm
61 mm
63 mm
Cena za szt. €
15,52
15,52
15,52
15,52
15,52
16,08
21,11
Kod Zamówienia
C7978765
C7978766
C7978767
C7978768
C7978769
C7978770
C7978771
Średnica cięcia/Sk- rawania lub Średnica robocza
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Średnica trzpienia
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Długość cięcia/Sk-
rawania lub Długość Długość robocza całkowita
16 mm 73 mm
16 mm 73 mm
19 mm 79 mm
19 mm 79 mm
22 mm 88 mm
26 mm 102 mm
32 mm 112 mm
Cena za szt. €
30,09
47,36
48,51
57,77
63,92
119,14
184,12
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
241
634715 634713