Page 248 - Roebuck 2016
P. 248
Frezy trzpieniowe
Standardowe frezy trzpieniowe, chwyt walcowy M42 + TiCN DIN327/ISO 1641
Standardowe frezy trzpieniowe, chwyt walcowy M42 + TiCN DIN327/ISO 1641, tolerancja ostrza e8, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978712
C7978713
C7978714
C7978715
C7978716
C7978717
C7978718
C7978719
Średnica cięcia/ Skrawania
lub Średnica robocza
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
7 mm
8 mm
11 mm
13 mm
13 mm
16 mm
19 mm
19 mm
Długość całkowita
51 mm
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
69 mm
Cena za szt. €
22,47
20,73
21,74
21,74
21,74
33,41
30,34
42,78
Kod Zamówienia
C7978720
C7978721
C7978722
C7978723
C7978724
C7978725
C7978726
C7978727
Średnica cięcia/ Skrawania
lub Średnica robocza
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Średnica trzpienia
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Długość cięcia/Sk-
rawania lub Długość Długość robocza całkowita
22 mm 72 mm
26 mm 83 mm
26 mm 83 mm
32 mm 92 mm
32 mm 92 mm
38 mm 104 mm
45 mm 121 mm
53 mm 133 mm
Cena za szt. €
31,49
37,96
50,12
56,97
74,93
82,38
175,38
349,26
Długie frezy trzpieniowe, 2-ostrzowe M42 DIN327/ISO 1641
Długie frezy trzpieniowe, chwyt walcowy M42 DIN327/ISO 1641, tolerancja ostrza e8, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978728
C7978729
C7978730
C7978731
C7978732
C7978733
C7978734
C7978735
Średnica cięcia/Sk- rawania lub Średnica robocza
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
7 mm
8 mm
11 mm
13 mm
13 mm
16 mm
19 mm
19 mm
Długość całkowita
54 mm
56 mm
63 mm
68 mm
68 mm
80 mm
88 mm
88 mm
Cena za szt. €
18,24
16,50
16,50
16,50
16,50
26,07
23,00
35,09
Kod Zamówienia
C7978736
C7978737
C7978738
C7978739
C7978740
C7978741
C7978742
Średnica cięcia/Sk- rawania lub Średnica robocza
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Średnica trzpienia
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Długość cięcia/Sk-
rawania lub Długość Długość robocza całkowita
22 mm 95 mm
26 mm 110 mm
26 mm 110 mm
32 mm 123 mm
32 mm 123 mm
38 mm 141 mm
45 mm 166 mm
Cena za szt. €
23,84
29,57
39,70
43,93
61,83
62,84
139,52
15
240
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
634711 634709