Page 247 - Roebuck 2016
P. 247
Frezy trzpieniowe
Standardowe frezy trzpieniowe, 2-ostrzowe M42 DIN327/ISO 1641
Standardowe frezy trzpieniowe, chwyt walcowy M42 DIN327/ISO 1641, tolerancja ostrza e8, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978694
C7978695
C7978696
C7978697
C7978698
C7978699
C7978701
C7978702
Średnica cięcia/ Skrawania
lub Średnica robocza
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
7 mm
8 mm
11 mm
13 mm
13 mm
16 mm
19 mm
19 mm
Długość całkowita
51 mm
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
69 mm
Cena za szt. €
15,17
13,74
13,74
13,74
13,74
21,74
19,19
29,22
Kod Zamówienia
C7978703
C7978704
C7978705
C7978707
C7978708
C7978709
C7978710
C7978711
Średnica cięcia/ Skrawania
lub Średnica robocza
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Średnica trzpienia
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
22 mm
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
38 mm
45 mm
53 mm
Długość całkowita
72 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
121 mm
133 mm
Cena za szt. €
19,85
24,64
33,10
36,59
51,52
52,39
116,28
253,21
Zestawy krótkich wierteł płaskich, z płaskim trzonkiem ISO — DIN327/DIN844
Zestaw krótkich wierteł płaskich z płaskim trzonkiem M42 DIN327
Kod Zamówienia
C7978647
Zawartość zestawu produktów
6, 8, 10, 12, 16 & 20mm
Materiał
M42-HSCo
Cena za szt. €
107,12
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
239
630558 634707