Page 246 - Roebuck 2016
P. 246

Frezy trzpieniowe
Krótkie frezy trzpieniowe, 2-ostrzowe M42 DIN327 ISO 1641
Krótkie frezy trzpieniowe, chwyt walcowy M42 DIN327/ISO 1641, tolerancja ostrza e8, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978651
C7979076
C7978652
C7978653
C7978654
C7978656
C7978657
C7978658
C7978659
C7978660
C7978661
C7978662
C7978663
Średnica cięcia/ Skrawania
lub Średnica robocza
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
11 mm
Długość całkowita
47 mm
48 mm
48 mm
49 mm
49 mm
50 mm
51 mm
51 mm
52 mm
52 mm
52 mm
60 mm
61 mm
Cena za szt. €
21,95
14,78
10,80
14,71
9,86
14,71
9,86
14,71
9,86
14,71
9,86
14,78
13,21
Kod Zamówienia
C7978664
C7978665
C7978666
C7978667
C7978668
C7978669
C7978670
C7978671
C7978672
C7979025
C7978673
Średnica cięcia/ Skrawania
lub Średnica robocza
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Średnica trzpienia
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
11 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
26 mm
32 mm
Długość Cena za całkowita szt. €
61 mm
63 mm
70 mm
73 mm
73 mm
73 mm
79 mm
79 mm
88 mm
102 mm
112 mm
20,13
13,21
24,36
15,66
39,98
22,89
23,66
36,17
31,52
68,78
176,53
Krótkie frezy trzpieniowe, 2-rowkowe M42 + TiCN DIN327/ISO 1641
Krótkie frezy trzpieniowe, chwyt walcowy M42 + TiCN DIN327/ISO 1641, tolerancja ostrza e8, tolerancja trzonka h6
Kod Zamówienia
C7978674
C7978675
C7978676
C7978677
C7978678
C7978679
C7978680
C7978681
C7978682
Średnica cięcia/ Skrawania
lub Średnica robocza
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Długość cięcia/Sk- rawania lub Długość robocza
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
11 mm
11 mm
Długość całkowita
47 mm
48 mm
49 mm
51 mm
52 mm
52 mm
60 mm
61 mm
61 mm
Cena za szt. €
30,86
17,79
17,06
17,06
17,06
17,06
25,06
23,21
31,84
23,49
Kod Zamówienia
C7978684
C7978685
C7978686
C7978687
C7978688
C7978689
C7978690
C7978691
C7978692
Średnica cięcia/ Skrawania
lub Średnica robocza
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Średnica trzpienia
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Długość cięcia/Sk-
rawania lub Długość Długość robocza całkowita
13 mm 70 mm
16 mm 73 mm
16 mm 73 mm
16 mm 73 mm
16 mm 73 mm
19 mm 79 mm
19 mm 79 mm
22 mm 88 mm
26 mm 102 mm
Cena za szt. €
37,47
27,19
58,44
37,85
61,06
41,42
62,88
57,32
118,20
256,92
C7978683
10 mm
10 mm
13 mm
63 mm
C7978693
32 mm
32 mm
32 mm 112 mm
15
238
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
634705 634703


































































































   244   245   246   247   248