Page 245 - Roebuck 2016
P. 245

Wiertła i zestawy wierteł
Wiertła kowalskie – HSS
Wiertła kowalskie 1⁄2”stosuje się, gdy średnica uchwytu jest ograniczona.
• Standardowy kąt nachylenia rowków wiórowych, prawoskrętne • Tylko do lekkich prac ogólnych
Kod Zamówienia
C3963746
C3963748
C3963750
C6684963
C6684964
C3963754
Średnica zewnętrzna
Cena za szt. €
22,60
27,52
27,48
24,61
36,63
40,36
Kod Zamówienia
C3963755
C3963756
C3963757
C3963758
C3963759
C3963760
DIN 345/BS 328
Geometria rowków
Średnica zewnętrzna
20.0 mm
21.0 mm
22.0 mm
23.0 mm
24.0 mm
25.0 mm
Cena za szt. €
43,91
47,07
51,01
54,17
59,34
64,47
14.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
19.0 mm
Wiertła z grotami stożkowymi – HSS
Standardowy kąt nachylenia rowków wiórowych, prawoskrętne
Kąt ostrza
118°
Wykończenie
Niebieskie
Zastosowanie
Do zastosowań ogólnych.
Kod Zamówienia
C3962551
C3962554
C3962556
C3962558
C3962560
C3962562
C3962564
C3962566
C3962568
C3962570
C3962572
C3962573
C3962575
C3962577
Średnica zewnętrzna
6.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
19.0 mm
Długość efektywna
57 mm
69 mm
75 mm
81 mm
87 mm
94 mm
101 mm
101 mm
108 mm
114 mm
120 mm
125 mm
130 mm
135 mm
Długość całkowita
138 mm
150 mm
156 mm
162 mm
168 mm
175 mm
182 mm
182 mm
189 mm
212 mm
218 mm
223 mm
228 mm
233 mm
Cena za szt. €
10,45
12,09
9,51
10,51
10,51
11,09
11,59
12,09
15,03
15,03
17,11
20,02
21,60
22,92
26,12
Kod Zamówienia
C3962581
C3962583
C3962584
C3962586
C3962588
C3962590
C3962591
C3962593
C3962595
C3962597
C3962599
C3962600
C6868586
C4010334
Średnica zewnętrzna
21.0 mm
22.0 mm
23.0 mm
24.0 mm
25.0 mm
26.0 mm
27.0 mm
28.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
31.0 mm
32.0 mm
33.0 mm
34.0 mm
Długość efektywna
145 mm
150 mm
155 mm
160 mm
160 mm
165 mm
170 mm
170 mm
175 mm
175 mm
180 mm
185 mm
185 mm
190 mm
Długość całkowita
243 mm
248 mm
276 mm
281 mm
281 mm
286 mm
291 mm
291 mm
296 mm
296 mm
301 mm
334 mm
334 mm
339 mm
Cena za szt. €
30,06
31,35
36,13
41,15
42,73
47,46
67,88
51,16
82,30
83,34
76,45
76,45
132,52
132,52
129,15
C3962579
20.0 mm
140 mm
238 mm
C3962601
35.0 mm
190 mm
339 mm
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
237
198095 198093


































































































   243   244   245   246   247