Page 244 - Roebuck 2016
P. 244
Wiertła i zestawy wierteł
Zestaw wierteł HSS metrycznych z powłoką TiN
Polerowane wiertła HSS z powłoką TiN. Zestaw do gwintowania zawiera dodatkowe wiertła o rozmiarach 2,5, 3,3, 4,2, 6,8, 8,5, 10,2 mm do gwintów od M3 do M12. Wytrzymała i lekka walizka.
Kod Zamówienia
C4971662
Liczba sztuk
23
Zawartość zestawu
1,0 - 10,0 z 0,5 + wiertła pod gwint
Cena za szt. €
75,71
Zestaw wierteł HSCO metrycznych
Wiertła ze stali kobaltowej szybkotnącej, w pełni szlifowane. Zestaw do gwintowania zawiera dodatkowe wiertła o rozmiarach 2,5, 3,3, 4,2, 6,8, 8,5, 10,2 mm do gwintów od M3 do M12. Wytrzymała i lekka walizka. (Dwustopniowe dla wierteł 3 mm i powyżej).
Kod Zamówienia
C4971663
DIN 340RN/BS 328
Geometria rowków
Zawartość zestawu
1,0 - 10,0 z 0,5 + wiertła pod gwint
Cena za szt. €
88,45
Długie wiertła kręte – HSS
Standardowy kąt nachylenia rowków wiórowych, prawoskrętne
Kąt ostrza
118°
Wykończenie
Niebieskie
Zastosowanie
Długie wiertło przeznaczone do wiercenia głębszych otworów Odpowiednie do zastosowań ogólnych.
Kod Zamówienia
C6466852
C6466855
C6466864
C6466866
C6466873
C6466876
C6466879
C6466885
C6466887
C6466889
C6466896
C3962458
C6466901
C6466904
Średnica wiercenia
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,3 mm
3,5 mm
4 mm
4,2 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
Długość części roboczej wiertła krętego
33 mm
45 mm
56 mm
62 mm
66 mm
69 mm
73 mm
78 mm
78 mm
82 mm
87 mm
91 mm
91 mm
97 mm
Długość całkowita
56 mm
70 mm
85 mm
95 mm
100 mm
106 mm
112 mm
119 mm
119 mm
126 mm
132 mm
139 mm
139 mm
148 mm
Cena za szt. €
1,20
1,39
1,49
1,49
1,69
2,01
2,01
2,59
2,76
2,88
3,24
3,76
4,25
4,86
5,32
Kod Zamówienia
C6466910
C6466911
C6466912
C6466913
C6466917
C6466920
C6466921
C6466923
C6466925
C6466926
C6466927
C6466929
C6466931
C6466933
Średnica wiercenia
7 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,2 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Długość części roboczej wiertła krętego
102 mm
102 mm
109 mm
109 mm
115 mm
115 mm
121 mm
121 mm
121 mm
128 mm
128 mm
134 mm
134 mm
134 mm
Długość całkowita
156 mm
156 mm
165 mm
165 mm
175 mm
175 mm
184 mm
184 mm
184 mm
195 mm
195 mm
205 mm
205 mm
205 mm
Cena za szt. €
5,51
6,32
7,16
8,14
9,01
10,08
11,05
17,31
12,12
14,52
15,75
17,41
18,38
20,19
C6466908
6,8 mm
102 mm
156 mm
15
236
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
198090 26640 26641