Page 234 - Roebuck 2016
P. 234

Narzędzia precyzyjne
4 soczewki powiększające kieszeń
Lupa oświetlony szef zespołu
4 soczewki kieszeń lupa, soczewki wsunąć całkowicie w obudowie dla ochrony, powiększenie: x3, x4.5, X6 i X9.
Lupa ta opaska posiada następujące funkcje w standardzie. Wielokrotnie powlekane soczewki akrylowe oferuje do wyboru 4 mocarstw powiększenia za pomocą kombinacji stałych, flip-up i monokl soczewek: 1.5, 3.0, 9.0 i 10.5. Ma też jasny podwójny LED Oświetlenie, Regulacja pochylenia i obrotu LED, osłon, które można podnosić i opuszczać, jak to konieczne, i lupa może być stosowany, gdy ma na sobie okulary.
Pałąk Lupa jest najbardziej przydatna do prac montażowych i kontroli, a także nadaje się do rekreacji, rzemiosła i ogólnego czytania.
Kod Zamówienia
C6052589
Szkło powiększające
Cena za szt. €
7,43
Kod Zamówienia
C6557638
Chwytak z oświetleniem i lusterkami
Cena za szt. €
17,05
Szkło powiększające ma polerowaną szklaną soczewkę o średnicy 60 mm. Ogniskowa wynosi 100 mm.
Kod
Zamówienia Powiększenie
C4971533 2.5
Cena za szt. €
5,42
Ten produkt został opracowany do oglądania niedostępnych i słabo oświetlonych miejsc. Zestaw zawiera elastyczny, półsztywny chromowany trzonek 350 mm
z gwintowanym otworem do mocowania 1 z 3 lusterek (powiększenie 14, 23
i standardowe, średnica 30 mm, wszystkie na 25 mm ramieniu). Do zasilania oświetlenia chwytaka używa się baterii AA (sprzedawane oddzielnie). W zestawie znajduje się również gwintowany chwytak magnetyczny, którego można używać zamiast lusterka.
Kod Zamówienia
C4971658
Cena za szt. €
35,70
14
226
www.roebuck-tools.com
Narzędzia pomiarowe
26706 135656
26634
135655


































































































   232   233   234   235   236