Page 232 - Roebuck 2016
P. 232

Narzędzia precyzyjne
Spreżynowy cyrkiel wewnętrzny
Zestawy szczelinomierzy
Tradycyjna europejska konstrukcja ze zwężającymi się, płaskimi szczękami. Jasne wykończenie całego przyrządu, łącznie ze stalową sprężyną. Wytrzymała śruba ustalająca. Szczęki mają utwardzane końcówki.
Szczelinomierze ze zwężającymi się stożkowo stalowymi listkami, utwardzane
i polerowane. Każdy listek ma oznaczenie rozmiaru i składa się do polerowanej metalowej obudowy.
Ostrza w zestawie: 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 mm
Kod Zamówienia
C4971541
Rozmiar
150 mm
Rozmiar
6 in
Cena za szt. €
11,40
Kod Zamówienia
C4972095
Długość ostrza
100 mm/4 in
Zawartość zestawu produktów
0,05 : 0,1 : 0,15 : 0,2 : 0,25 : 0,3 : 0,4 : 0,5 : 0,6 : 0,7 : 0,8 : 0,9 : 1 mm
Cena za szt. €
11,38
Spreżynowy cyrkiel zewnętrzny
Szczelinomierz
Tradycyjna europejska konstrukcja ze zwężającymi się, płaskimi szczękami. Jasne wykończenie całego przyrządu, łącznie ze stalową sprężyną. Wytrzymała śruba ustalająca. Szczęki mają utwardzane końcówki.
Precyzyjny szczelinomierz z 13 zwężającymi się stożkowo stalowymi listkami, utwardzany i polerowany. Każdy listek ma oznaczenie rozmiaru. Komplet na metalowym pierścieniu.
Rozmiary: 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 mm
Kod Zamówienia
C4971540
Rozmiar
150 mm
Rozmiar
6 in
Cena za szt. €
27,69
Kod Zamówienia
C7747409
Rozmiar
300mm / 12 ”
Cena za szt. €
56,91
14
224
www.roebuck-tools.com
Narzędzia pomiarowe
26602 26606
558935
26681


































































































   230   231   232   233   234