Page 235 - Roebuck 2016
P. 235

Narzędzia precyzyjne
Elastyczne lusterko kontrolne
Teleskopowy chwytak z oświetleniem i lusterkami
Idealny do inspekcji
Zestaw zawiera: 1 x Rękojeść z latarką, teleskopowym trzonkiem i magnetycznym panelem bocznym Długość rękojeści: z trzonkiem w położeniu złożonym 190 mm,
w położeniu rozłożonym 870 mm 3 x lusterka wykonane z lekkiego, wytrzymałego i posrebrzanego tworzywa sztucznego: 18 x 60 mm, 45 x 68 mm oraz 60 x 90 mm 1 x Szkło powiększające z tworzywa sztucznego 2 x końcówki magnetyczne chwytaka: średnica 12 mm i 20 mm
W pełni elastyczny trzonek i przegubowe mocowanie lusterka o średnicy 57 mm zapewniają dobrą widoczność w trudno dostępnych miejscach. Elastyczny trzonek można zgiąć w dowolny kształt podczas inspekcji. Pozycja zostanie zachowana do ponownej zmiany kształtu przez użytkownika. Powłoka wykończeniowa z uchwytem z tworzywa sztucznego.
Kod Zamówienia
C7846028
Długość
600 mm
Średnica
57 mm
Cena za szt. €
12,23
Kod Zamówienia
C4971824
Zestaw chwytak i lusterko kontrolne
Cena za szt. €
40,58
Teleskopowe lusterko kontrolne o średnicy 50 mm
To teleskopowe lusterko ma w pełni chromowaną teleskopową rękojeść i przegubowe mocowanie lusterka. Lusterko można ustawić w każdej pozycji, aby uzyskać jak najlepszy obraz.
Dane techniczne: Średnica lusterka: 50 mm Długość po całkowitym rozłożeniu: 780 mm Długość po całkowitym złożeniu: 200 mm Rękojeść: Uchwyt z tworzywa sztucznego, średnica 14 mm x długość 120 mm
Lusterko ma w pełni chromowaną teleskopową rękojeść i przegubowe mocowanie Lusterko można ustawić w każdej pozycji, aby uzyskać jak najlepszy obraz Średnica lusterka: 50 mm
Długość po całkowitym złożeniu: 170 mm
Długość po całkowitym rozłożeniu: 500 mm
Rękojeść: chromowana o średnicy 8,5 mm
Chwytak magnetyczny ma w pełni chromowaną teleskopową rękojeść i przegubowe mocowanie
Długość po całkowitym złożeniu: 170 mm
Długość po całkowitym rozłożeniu: 500 mm
Rękojeść: chromowana o średnicy 8,5 mm
Kod Zamówienia
Cena za szt. €
C4971823 11,57
Kod Zamówienia
C4971659
Cena za szt. €
7,86
Narzędzia pomiarowe
14
www.roebuck-tools.com
227
26651 575433
26618 26649


































































































   233   234   235   236   237