Page 236 - Roebuck 2016
P. 236
Narzędzia precyzyjne
Teleskopowy chwytak magnetyczny z oświetleniem LED
Teleskopowy chwytak magnetyczny z zakresem od 190 mm do 810 mm. Magnes może podnieść przedmioty o wadze do 1,5 kg. Jasne oświetlenie LED świecące przez środek magnesu umożliwia oświetlenie miejsca pracy w zakresie 360 st. Przeciwpoślizgowa rękojeść zapobiega ślizganiu się mokrych lub zabrudzonych olejem dłoni.
Kod Zamówienia
C4971660
Cena za szt. €
9,13
Piankowy moduł narzędziowy — zestaw pomiarowy
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktu: umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4971795 suwmiarka elektroniczna LG 8”/200 mm 4971542 mikrometr mechaniczny zewnętrzny 0-25 mm 5045091 taśma miernicza 5 m x 19 mm
4972095 zestaw szczelinomierzy ze skalą metryczną 4971660 chwytak teleskopowy z oświetleniem 4968910 chwytak magnetyczny
4971823 lusterko kontrolne, średnica 55 mm
Kod Zamówienia
C7843302
Kolor
Czarny i szary
Cena za Rozmiar szt. €
350 x 365 x 38mm 183,17
Refraktometr ręczny
Dokonuje precyzyjnych pomiarów stężenia cieczy przemysłowych. Łatwa do odczytania skala pomaga zachować i kontrolować optymalną mieszankę cieczy
Kod Zamówienia
C7893865
Zakres
0-18 %
Rozdzielczość
0.1 %
Dokładność
+/-0,1 %
Cena za szt. €
108,38
14
228
www.roebuck-tools.com
Narzędzia pomiarowe
593412 574834 26635