Page 233 - Roebuck 2016
P. 233

Narzędzia precyzyjne
Durometr Shore’a typu A
Składane szkło powiększające X10
Do pomiaru twardości materiałów gumowych, PVC, skóry, filcu, wosku itp. Zgodny z normami ATSM D2240 i ISO 868/7619. Hartowane i uziemione wgłębniki z osłoną, uchwyt utrzymujący zmierzone szczytowe wartości. Zestaw zawiera atest.
Zapewnia powiększenie o wysokiej jakości obrazu, wolne od zniekształceń. 3 sklejone soczewki typu „Hastings Triplet”. Soczewki są głęboko osadzone, aby chronić je przed uszkodzeniami. Wysuwane soczewki mieszczą się w obudowie z polerowaną powłoką chromową. Skórzany futerał dla dodatkowej ochrony. Soczewki: powiększenie X10 x śr. 21 m
Kod
Zamówienia Zakres
C7925246 0-100 Deg
Ładowność
at 0 deg 52gf. at 100 deg 882 gf
Rozdzielczość
1 Deg
Cena za szt. €
180,47
Kod Zamówienia
C5083800
Skala lupa optyczna
Cena za szt. €
31,51
Szkło powiększające z oświetleniem
Szkło powiększające z oświetleniem i czarnym wykończeniem. Powiększenie 10x. Jasne światło LED z regulowanym położeniem i włącznikiem.
To szkło powiększające zapewnia powiększenie o wartości X7 i można je stosować do pomiaru wymiarów liniowych
Każde szkło powiększające jest wyposażone w skalę metryczną 0-20 mm x 0,1 st. Korpus jest wykonany z czarnego, anodowanego stopu aluminium i jest wyposażony w pierścień regulacji ostrości.
Skala jest zamontowana do podstawy przezroczystego tubusu o zmiennej długości. Każde szkło powiększające jest dostarczane w walizce z imitacji skóry wyściełanej aksamitem
Kod Zamówienia
C5092742
Cena za szt. €
11,24
Kod Zamówienia
C6500072
Brand Item name
Loupe magnifier
Cena za szt. €
61,66
60,44
C6500074
Zawiera o wietlenie
Narzędzia pomiarowe
14
www.roebuck-tools.com
225
35251
618092
138403 33915


































































































   231   232   233   234   235