Page 231 - Roebuck 2016
P. 231

Czujnik krawędzi | Przymiar z zarysem gwintów | Płyta granitowa
Czujnik krawędzi
Pomaga znaleźć punkt początkowy przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z obrabianiem. Wszystkie powierzchnie robocze utwardzane i szlifowane.
Kod Zamówienia
C7893863
C7893864
Rozmiar końcówki
10 mm
12,7 mm
Cena za Średnica trzpienia szt. €
10 mm 12,92
12,7 mm 13,92
Przymiar z zarysem gwintów
Pomoże określić skok gwintu obrabianego elementu, dopasowując zęby ostrza do gwintu. Wąska konstrukcja ostrzy umożliwia ich stosowanie w przypadku gwintów wewnętrznych i zewnętrznych. Każde ostrze ma wyraźnie zaznaczony skok gwinta. Wybrane ostrze można zablokować w danej pozycji, co ułatwia użytkowanie urządzenia. Wszystkie zestawy zawierają 28 ostrzy i są dostarczane w wytrzymałej walizce ze stali.
Kod Zamówie- nia
C1695794
C1695791
C1695793
Rodzaj(e)
Imperial/ metric
Metric
Imperial
Zakres rozmiaru
4 - 12 Plus 11, 11-1/2, 13, 16, 20, 32, 40, 56, 0.5 - 2.0mm, 2.0 - 5.0mm Plus 6mm
0.25 - 0.9mm 1 - 2.0mm Plus 1.25, 1.75 & 2.5mm
4 - 14, 16 - 20, 20 - 48, 48 - 80 Plus 4-1/2, 11-1/2 & 27
Cena za szt. €
18,57
23,78
28,77
Płyta granitowa
Dokładność klasy 0 Grubość 100 mm Dołączony certyfikat.
Kod Zamówienia
C7875667
C7875669
Zakres
300 x 300 mm
450 x 300 mm
Cena za szt. €
171,82
231,22
Narzędzia pomiarowe
14
www.roebuck-tools.com
223
594798 132314 593417


































































































   229   230   231   232   233