Page 230 - Roebuck 2016
P. 230
Elektroniczny czujnik krawędzi | Obrotowy czujnik krawędzi | Czujnik krawędzi
Elektroniczny czujnik krawędzi
Do ustawiania uchwytu narzędziowego i elementu obrabianego w obrabiarkach konwencjonalnych i CNC. Wykonany ze stali nierdzewnej. Po kontakcie z sondą emituje sygnał dźwiękowy oraz wizualny za pośrednictwem diody LED. Komplet z 2 akumulatorami 1,5 V
Kod Zamówienia
C7893855
Rozmiar końcówki
10 mm
Długość
190 mm
Średnica trzpienia Powtarzalność
20 mm 0.005 mm
Cena za szt. €
79,98
Obrotowy czujnik krawędzi
Pomaga znaleźć punkt początkowy przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z obrabianiem. Wszystkie powierzchnie robocze utwardzane i szlifowane.
Kod Zamówienia
C7893857
C7893858
C7893860
C7893859
Rozmiar końcówki
5 mm
5 mm
10 mm
12,7 mm
Średnica trzpienia
9,5 mm
12,7 mm
10 mm
12,7 mm
Cena za szt. €
14,92
15,92
16,92
17,92
Uniwersalny czujnik krawędzi i środka
Pomaga znaleźć punkt początkowy przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z obrabianiem. Wszystkie powierzchnie robocze utwardzane i szlifowane.
Kod Zamówienia
C7893861
C7893862
Rozmiar końcówki
5 mm
5 mm
Średnica trzpienia
9,5 mm
12,7 mm
Cena za szt. €
10,92
11,92
14
222
www.roebuck-tools.com
Narzędzia pomiarowe
593416 593418 593413