Page 23 - Roebuck 2016
P. 23
Klucze oczkowe – calowe | Klucze do rur
Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych - AF
Kute z najwyższej jakości stali chromowo-wanadowej. Groty z wykończeniem satynowym, polerowane szczęki i powłoka chromowa. Wykonane zgodnie z normami BS7586 i DIN838.
Kod Zamówienia
C6495579
Liczba sztuk
5
Zawartość zestawu produktów
3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1” AF
Cena za szt. €
29,56
CrV
Klucze nasadowe
CrV
Klucze fajkowe Roebuck dwunastokątne x sześciokątne: dwunastokątne po stronie wygiętej i sześciokątne po stronie prostej.
Kod Zamówienia
C6820989
C6820990
C6820991
C6820992
C6820993
C6820994
C6820995
Rozmiar
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
Cena za Kod
szt. € Zamówienia Rozmiar
6,75 C6820996 13 mm
7,10 C6820997 14 mm
7,48 C6820998 15 mm
7,74 C6820999 16 mm
8,12 C6821000 17 mm
8,51 C6821001 18 mm
9,20 C6821002 19 mm
Cena za szt. €
9,59
11,23
12,00
12,60
12,73
15,87
16,73
Kod Zamówienia
C6821003
C6821004
C6821005
C6821006
C6821007
Rozmiar
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Cena za szt. €
22,50
24,81
33,75
50,02
59,49
Zestaw kluczy nasadowych
Dwunastokątne po stronie wygiętej końcówki, sześciokątne po stronie płaskiej.
Kod Zamówienia
C6820988
Liczba sztuk
11
Zawartość zestawu produktów
8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19mm
CrV
Cena za szt. €
129,58
Klucze płaskie i nastawne
1
www.roebuck-tools.com
15
165013 165009 208049