Page 25 - Roebuck 2016
P. 25
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką, metryczne
Zestaw kluczy grzechotkowych 4 w 1 - metrycznych
Zestaw 3 kluczy o rozmiarach 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. Dzięki opatentowanej wieloprofilowej konstrukcji, te trzy klucze pasują do 5 różnych rodzajów nakrętek, a każdy klucz pasuje do 4 rozmiarów nakrętek. Niski profil
główki sprawia, że są idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach. Precyzyjny mechanizm zapadkowy z 72 zębami ma opatentowany przycisk z regulatorem kierunku, a każdy klucz ma powierzchnię poddaną obróbce cieplnej w próżni, która zwiększa jej wytrzymałość. Pozwalają użytkownikowi łatwo odkręcać nakrętki i śruby zaokrąglone nawet w 50%.
6 Point
6 Point 50% Star
Square Spline 12 Point
Kod Zamówienia
C5044458
Zawartość zestawu produktów
3 sztuki obejmuj ce rozmiary 8-19mm
Cena za szt. €
71,99
Piankowy moduł narzędziowy — klucze zapadkowe metryczne 4-w-1
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktów — umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
5044459 klucze zapadkowe Uniwrench 8, 10, 12, 13 mm 5044461 klucze zapadkowe Uniwrench 9, 11, 15, 16 mm 5044460 klucze zapadkowe Uniwrench 14, 17, 18, 19 mm
6 Point 6 Point 50% Star
Kod
Zamówienia Kolor
C7843284 Czarny i szary
Square
Rozmiar
Spline
12 Point
175 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
79,47
Klucze płaskie i nastawne
1
www.roebuck-tools.com
17
574807
32444