Page 22 - Roebuck 2016
P. 22
Klucze oczkowe, metryczne | Klucze oczkowe – calowe
Piankowy moduł narzędziowy — klucze oczkowe metryczne
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktów — umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4972171 klucz oczkowy 6 X 7 mm 4972172 klucz oczkowy 8 X 9 mm 4972173 klucz oczkowy 10 X 11 mm 4972174 klucz oczkowy 12 X 13 mm 4972175 klucz oczkowy 14 X 15 mm 4972176 klucz oczkowy 16 X 17 mm 4972177 klucz oczkowy 18 X 19 mm 4972138 klucz oczkowy 21 X 23 mm 4972139 klucz oczkowy 22 X 24 mm
Kod Zamówienia
C7843280
CrV
Kolor
Czarny i szary
Cena za Rozmiar szt. €
350 x 365 x 38mm 77,94
Klucze oczkowe dwustronne - AF
CrV
Kute z najwyższej jakości stali chromowo-wanadowej. Groty z wykończeniem satynowym, polerowane szczęki i powłoka chromowa. Wykonane zgodnie z normami BS7586 i DIN838.
Kod Zamówienia
C6836158
C3965397
C3965398
C6685110
C3965399
C3965400
C3965401
C3965350
Rozmiar AF
1/4 x 5/16 “
3/8 x 7/16 “
7/16 x 1/2 “
9/16 x 5/8 “
5/8 x 11/16 “
3/4 x 7/8 “
15/16 x 1 “
1-1/16 x 1-1/4 “
Cena za szt. €
2,37
3,10
3,53
4,73
4,73
6,47
8,43
12,40
1
14
www.roebuck-tools.com
Klucze płaskie i nastawne
132331 574792