Page 21 - Roebuck 2016
P. 21
Klucze oczkowe, metryczne
Klucze oczkowe dwustronne - metryczne
Kute z najwyższej jakości stali chromowo-wanadowej. Uchwyt z wykończeniem satynowym, polerowane szczęki i powłoka chromowa. Wykonane zgodnie z normą DIN838.
CrV
Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych - metryczne
Kod Zamówienia
C4972171
C4972172
C6821010
C4972173
C6821011
C4972174
C6821012
C4972175
C4972176
C4972137
C4972177
C6821013
C6821014
C4972138
C4972139
C4972140
C4972141
C6821015
Rozmiar metryczny
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
11 x 13 mm
12 x 13 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
19 x 22 mm
19 x 24 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
30 x 32 mm
32 x 36 mm
Cena za szt. €
4,60
4,60
4,09
4,98
4,84
5,27
5,86
6,34
6,66
7,30
7,36
9,03
9,07
8,76
9,33
10,41
15,04
26,15
• Odchylona końcówka pomaga ominąć przeszkody i zmniejszyć zmęczenie dłoni • Wykonane z obrabianej cieplnie stali chromowo-wanadowej — wytrzymałość przekracza międzynarodowe normy
• Profesjonalna powłoka chroni klucze przed korozją
• Nadzwyczajna trwałość
• Wykonane zgodnie z normą DIN838
Kod Zamówienia
C6821009
Zawartość zestawu Zawartość zestawu produktów
11 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 21x23 22x24 27x30 27x32mm
CrV
Cena za szt. €
68,11
Klucze płaskie i nastawne
1
www.roebuck-tools.com
13
169490 26558