Page 24 - Roebuck 2016
P. 24

Klucze do rur | Klucze płasko-oczkowe z grzechotką, metryczne
Moduł piankowy do kontroli narzędzi — klucze nasadowe, metryczne
Moduł piankowy Bezpieczeństwo
Zestaw zawiera: 6820991 Klucze 6820992 Klucze 6820993 Klucze 6820994 Klucze 6820995 Klucze 6820996 Klucze 6820997 Klucze 6820998 Klucze 6820999 Klucze 6821000 Klucze 6821001 Klucze 6821002 Klucze
pasuje do wszystkich szafek narzędziowych Roebuck produktu: umożliwia łatwą identyfikację brakujących narzędzi
do rur Roebuck 12-kątne x 6-kątne 8 mm do rur Roebuck 12-kątne x 6-kątne 9 mm do rur Roebuck 12-kątne x 6-kątne 10 mm do rur Roebuck 12-kątne x 6-kątne 11 mm do rur Roebuck 12-kątne x 6-kątne 12 mm do rur Roebuck 12-kątne x 6-kątne 13 mm do rur Roebuck 12-kątne x 6-kątne 14 mm do rur Roebuck 12-kątne x 6-kątne 15 mm do rur Roebuck 12-kątne x 6-kątne 16 mm do rur Roebuck 12-kątne x 6-kątne 17 mm do rur Roebuck 12-kątne x 6-kątne 18 mm do rur Roebuck 12-kątne x 6-kątne 19 mm
Kod Zamówienia
C7843282
CrV
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
350 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
151,84
Klucze oczkowe zapadkowe 4-w-1 — metryczne
Dzięki opatentowanej wieloprofilowej konstrukcji, te klucze pasują do 5 różnych rodzajów nakrętek, a każdy klucz pasuje do 4 rozmiarów nakrętek. Niski profil
główki sprawia, że są idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach. Precyzyjny mechanizm zapadkowy z 72 zębami ma opatentowany przycisk z regulatorem kierunku, a każdy klucz ma powierzchnię poddaną obróbce cieplnej w próżni, która zwiększa jej wytrzymałość. Pozwalają użytkownikowi łatwo odkręcać nakrętki i śruby zaokrąglone nawet w 50%.
6 Point 6 Point 50% Star
Kod Zamówienia
C5044459
C5044461
C5044460
Square
Zakres rozmiaru
8, 10, 12, 13mm
9, 11, 15, 16mm
14, 17, 18, 19mm
Spline
12 Point
Cena za szt. €
17,69
23,09
25,85
1
16
www.roebuck-tools.com
Klucze płaskie i nastawne
36101
574805


































































































   22   23   24   25   26